Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

POMONA 1825-0-G/10P Bananplugg, 5000 V | CT7VWD 3EB25

POMONA 1825-0-G/10P bananplugg, 5000 V

På lager
Vare: CT7VWD Modell: 1825-0-G/10PKryssreferanse: 3EB25
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
378NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBananplugg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0765
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellSakpk. Antall.Pris
POMONA 6729-2 rettvinklet bananplugg, Cat Iii 1000V000 V Max Volt, Nikkelbelagt, Rød | CT7VVR 4FB23 6729-2Bananplugg1106NOK
POMONA 6729-0 rettvinklet bananplugg, Cat Iii 1000V000 V Max Volt, Nikkelbelagt, Svart | CT7VVT 4FB22 6729-0Bananplugg1105NOK
POMONA 1581-2-G/10P Banana Jack, 2, 500 V | CT7VVW 3EB24 1581-2-G/10PBanan Jack10373NOK
POMONA 1581-0-G/10P Banana Jack, 2, 500 V | CT7VVX 3EB23 1581-0-G/10PBanan Jack10373NOK
POMONA 5931-0 Panelmontert Banana Jack, Cat Iii 1000V, 1000 V Max Volt, Elektronikk, Gullbelagt, Svart | CT7VVY 1PE35 5931-0Banan Jack10514NOK
POMONA 5931-2 Panelmontert Banana Jack, Cat Iii 1000V, 1000 V Max Volt, Elektronikk, Gullbelagt, Rød | CT7VVZ 1PE36 5931-2Banan Jack10514NOK
POMONA 1325-0 Bananplugg, 5000 V | CT7VWA 30PH81 1325-0Bananplugg10367NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

POMONA 1825-0-G/10P bananplugg, 5000 V
378NOK /pakke