POLYSCIENCE MX20H135-L11B Mx 20 L Oppvarmet 135c | AA4APC 12C274

POLYSCIENCE MX20H135-L11B Mx 20 L Oppvarmet 135c

På lager
Vare: AA4APC Modell: MX20H135-L11BKryssreferanse: 12C274

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

42 626 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakOppvarmede sirkulasjonsbad
Nøyaktighet+/- 0.07 grader C
Kapasitet20L
Kammerhøyde5-1 / 2 "
Kammerlengde9-27 / 32 "
Kammerbredde12-7 / 16 "
SamsvarCSA, CE
ViseLCD 3.25 "
Strømningshastighet12.8 lpm
Speed1-trinns pumpe
Temp. StyreMX (grunnleggende)
Temp. Områdeomgivende +10 grader til 135 grader

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 40.82
Skipets høyde (cm)61.72
Skipets lengde (cm)54.1
Skipets bredde (cm)22.1
HS kode8419899585
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetPris
POLYSCIENCE MX07H135-L11B M x 7l Oppvarmet 135c | AA4ANP 12C262 MX07H135-L11B7L36 160 NOK
POLYSCIENCE MX15H135-L11B Mx 15 L Oppvarmet 135c | AA4ANW 12C268 MX15H135-L11B15L39 505 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

POLYSCIENCE MX20H135-L11B Mx 20 L Oppvarmet 135c
42 626 NOK / enhet