Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

POLARIS IT-500B isolert krankobling 2 side 500-4 Awg | AA6TPL 14V965

POLARIS IT-500B isolert krankobling 2 side 500-4 Awg

På lager
Vare: AA6TPL Modell: IT-500BKryssreferanse: 14V965
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
1 484 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIsolert trykkontakt
Body MaterialAluminum
Kabelstørrelseskode500 kcmil
Connector TypeEnsidig inngang, L
Head StyleHex
Isolasjonsmaterialeplastisol
Lengde2.87 "
Maks. Dirigentstørrelse500
Min. Dirigentstørrelse4AWG
MonterN
SkruematerialeAluminum
Stud størrelse5 / 16 "
typen2 side
Bredde2.81 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.29
Skipets høyde (cm)8.13
Skipets lengde (cm)10.92
Skipets bredde (cm)8.38
HS kode8536908085
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellStud størrelseKabelstørrelseskodeConnector TypetypenBreddeHead StyleLengdeMaks. DirigentstørrelsePris
POLARIS ITG-1B isolert krankobling 2 port 1-10 Awg | AA6TPA 14V955 ITG-1B3 / 16 "1AWGEnsidig inngang, L2 Port1.62 "Spor1.62 "1-
RFQ
POLARIS ITG-6B isolert krankobling 2 port 6-14 Awg | AA6TPB 14V956 ITG-6B1 / 8 "6AWGEnsidig inngang, L2 Port1.12 "Spor1.07 "6-
RFQ
POLARIS IT-4B isolert krankopling Samme side | AA6TPE 14V959 IT-4BSpor4AWGEnsidig inngang, LSamme side1.12 "Spor1.07 "4299NOK
POLARIS ITO-4B isolert krankopling motsatt side | AA6TPF 14V960 Ito-4bSpor4AWGDobbeltsidig inngang, ZMotsatt side1.25 "Spor1.07 "4-
RFQ
POLARIS IT-1/0B isolert krankobling 1/0-14 Awg | AA6TPG 14V961 IT-1 / 0B3 / 16 "1/0 AWGEnsidig inngang, L-1.62 "Hex1.62 "1/0417NOK
POLARIS IT-3/0B isolert krankobling 1 side 3/0-6 Awg | AA6TPH 14V962 IT-3 / 0B1 / 4 "3/0 AWGEnsidig inngang, L1 side1.75 "Sekskantnøkkel 1/4 "1.84 "3/0514NOK
POLARIS IT-250B isolert krankobling 2 side 250-6 Awg | AA6TPJ 14V963 IT-250B5 / 16 "250 kcmilEnsidig inngang, L2 side2.31 "Hex2.12 "250738NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

POLARIS IT-500B isolert krankobling 2 side 500-4 Awg
1 484 NOK / enhet