Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

POLARIS IT-1/0B isolert krankobling 1/0-14 Awg | AA6TPG 14V961

POLARIS IT-1/0B isolert krankobling 1/0-14 Awg

På lager
Vare: AA6TPG Modell: IT-1/0BKryssreferanse: 14V961
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
411NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIsolert trykkontakt
Body MaterialAluminum
Kabelstørrelseskode1/0 AWG
Connector TypeEnsidig inngang, L
Head StyleHex
Isolasjonsmaterialeplastisol
Lengde1.62 "
Maks. Dirigentstørrelse1/0
Min. Dirigentstørrelse14AWG
MonterN
SkruematerialeStål
Stud størrelse3 / 16 "
Bredde1.62 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)7.37
Skipets bredde (cm)4.57
HS kode8536908085
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellStud størrelseKabelstørrelseskodeConnector TypetypenBreddeHead StyleLengdeMaks. DirigentstørrelsePris
POLARIS ITG-1B isolert krankobling 2 port 1-10 Awg | AA6TPA 14V955 ITG-1B3 / 16 "1AWGEnsidig inngang, L2 Port1.62 "Spor1.62 "1-
RFQ
POLARIS ITG-6B isolert krankobling 2 port 6-14 Awg | AA6TPB 14V956 ITG-6B1 / 8 "6AWGEnsidig inngang, L2 Port1.12 "Spor1.07 "6-
RFQ
POLARIS IT-4B isolert krankopling Samme side | AA6TPE 14V959 IT-4BSpor4AWGEnsidig inngang, LSamme side1.12 "Spor1.07 "4287NOK
POLARIS ITO-4B isolert krankopling motsatt side | AA6TPF 14V960 Ito-4bSpor4AWGDobbeltsidig inngang, ZMotsatt side1.25 "Spor1.07 "4-
RFQ
POLARIS IT-3/0B isolert krankobling 1 side 3/0-6 Awg | AA6TPH 14V962 IT-3 / 0B1 / 4 "3/0 AWGEnsidig inngang, L1 side1.75 "Sekskantnøkkel 1/4 "1.84 "3/0493NOK
POLARIS IT-250B isolert krankobling 2 side 250-6 Awg | AA6TPJ 14V963 IT-250B5 / 16 "250 kcmilEnsidig inngang, L2 side2.31 "Hex2.12 "250681NOK
POLARIS IT-350B isolert krankobling 2 side 350-6 Awg | AA6TPK 14V964 IT-350B5 / 16 "350 kcmilEnsidig inngang, L2 side2.5 "Hex2.47 "350918NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

POLARIS IT-1/0B isolert krankobling 1/0-14 Awg
411NOK / enhet