Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

POLARIS IPLD4-3CB ledningskontakt, klar, 3 porter, 14 AWG til 4 AWG ledningsstørrelsesområde, Plastisol | CT7VGB 794HW9

POLARIS IPLD4-3CB ledningskontakt, klar, 3 porter, 14 AWG til 4 AWG ledningsstørrelsesområde, Plastisol

På lager
Vare: CT7VGB Modell: IPLD4-3CBKryssreferanse: 794HW9

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

375NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKabelforbindelse

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.036
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
POLARIS ISPBS350 isolert multitap-kontakt, svart, 3 porter, 12 AWG til 350 kcmil ledningsstørrelsesområde, gummi | CT7VCQ 45FC82 ISPBS350Isolert multitap-kontakt818NOK
POLARIS IPLD500-10C isolert multitap-kontakt, klar, 10 porter, 4 Awg til 500 Kcmil ledningsstørrelsesområde | CT7VCR 199XT0 IPLD500-10CIsolert multitap-kontakt4 606 NOK
POLARIS ISRH-750C isolert multitap-kontakt, klar, 2 porter, 1/0 Awg til 750 Kcmil ledningsstørrelsesområde | CT7VCT 199XU5 ISRH-750CIsolert multitap-kontakt2 793 NOK
POLARIS IT-1/0CB isolert multitap-kontakt, klar, 2 porter, 14 Awg til 1/0 Awg ledningsstørrelsesområde, Plastisol | CT7VCU 199XU6 IT-1/0CBIsolert multitap-kontakt547NOK
POLARIS ISR-1/0CB isolert multitap-kontakt, klar, 2 porter, 14 Awg til 1/0 Awg ledningsstørrelsesområde, Plastisol | CT7VCV 199XU0 ISR-1/0CBIsolert multitap-kontakt542NOK
POLARIS IT-4CB isolert multitap-kontakt, klar, 2 porter, 14 Awg til 4 Awg ledningsstørrelsesområde, Plastisol | CT7VCW 199XV0 IT-4CBIsolert multitap-kontakt401NOK
POLARIS IT-750CB isolert multitap-kontakt, klar, 2 porter, 250 Kcmil til 750 Kcmil Wire Size Range | CT7VCX 199XV3 IT-750CBIsolert multitap-kontakt2 383 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

POLARIS IPLD4-3CB ledningskontakt, klar, 3 porter, 14 AWG til 4 AWG ledningsstørrelsesområde, Plastisol
375NOK / enhet