Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR 1WU53 Hex Jam Nut 1/4-20 7/16 Inch, 100PK | AB4BVR

APPROVED VENDOR 1WU53 sekskantmutter 1/4-20 7/16 tommer, 100 PK

På lager
Vare: AB4BVR Modell: 1WU53

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
515NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantmutter
Grunnleggende materialeMessing
Dia./Trådestørrelse1/4 "-20
FinishPlain
Høyde5 / 32 "
MaterialeMessing
Mutter typeTynn mutter
Rockwell HardnessB75
System for målinginch
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeUNC
typenTynn
Bredde7 / 16 "
Skiftenøkkelstørrelse7 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2475
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)6.35
Skipets bredde (cm)5.33
HS kode7415338010
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1WU53 sekskantmutter 1/4-20 7/16 tommer, 100 PK
515NOK /pakke