POLAR PLUS IB 31 TECH fryserpakke, 8 lb Wt, 8 tommers lengde, 8 tommers bredde, 4 PK | CT7VNF 4YRJ7

POLAR PLUS IB 31 TECH fryserpakke, 8 lb Wt, 8 tommers lengde, 8 tommers bredde, 4 PK

Vare: CT7VNF Modell: IB 31Kryssreferanse: 4YRJ7
123NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPakk med deg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.69
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
POLAR PLUS RB 30 TECH fryserpakke, 5 lb Wt, 9 tommers lengde, 4 tommers bredde, 3 PK | CT7VNC 4YRK2 RB 30224NOK
RFQ
POLAR PLUS RB 15 TECH fryserpakke, 6 lb Wt, 4 1/2 tommers lengde, 4 tommers bredde, 6 PK | CT7VND 4YRK1 RB 15239NOK
RFQ
POLAR PLUS RB 7 TECH fryserpakke, 6 lb Wt, 4 tommers lengde, 2 1/4 tommers bredde, 12 PK | CT7VNE 4YRJ9 RB 7319NOK
RFQ
POLAR PLUS IB 48 TECH fryseboks, 9 lb Wt, 10 1/4 tommers lengde, 8 tommers bredde, 3 PK | CT7VNG 4YRJ8 IB 48105NOK
RFQ
POLAR PLUS IB 16 TECH fryseboks, 9 lb Wt, 6 1/4 tommers lengde, 6 tommers bredde, 8 PK | CT7VNH 4YRJ5 IB 16135NOK
RFQ
POLAR PLUS IB 8 TECH fryserpakke, 9 lb Wt, 6 tommers lengde, 4 tommers bredde, 18 PK | CT7VNJ 4YRJ3 IB 8178NOK
RFQ
POLAR PLUS IB 24 TECH fryserpakke, 9 lb Wt, 8 tommers lengde, 6 tommers bredde, 6 PK | CT7VNK 4YRJ6 IB 24127NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

POLAR PLUS IB 31 TECH fryserpakke, 8 lb Wt, 8 tommers lengde, 8 tommers bredde, 4 PK
123NOK / enhet