PLASTFORSYNING PVCR16X14 Reducer Pvc 16 x 14 In | AF2LFT 6UXX8

PLASTIC SUPPLY PVCR16X14 Reducer Pvc 16 x 14 tommer

På lager
Vare: AF2LFT Modell: PVCR16X14Kryssreferanse: 6UXX8

Få tak i det Mai 15, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 729 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKopling
Kanalstørrelse16 "x 14"
Lengde8.5 "
MaterialeType I klasse I PVC
typenRedusering

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.025
Skipets høyde (cm)41.91
Skipets lengde (cm)21.59
Skipets bredde (cm)41.91
HS kode3917400090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKanalstørrelseLengdePris
PLASTFORSYNING PVCR06X04 Reducer Pvc 6 x 4 In | AF2LFM 6UXX3 PVCR06X046 "x 4"8.75 "1 564 NOK
PLASTFORSYNING PVCR08X06 Reducer Pvc 8 x 6 In | AF2LFN 6UXX4 PVCR08X068 "x 6"10 "1 897 NOK
PLASTFORSYNING PVCR10X08 Reducer Pvc 10 x 8 In | AF2LFP 6UXX5 PVCR10X0810 "x 8"8.625 "2 378 NOK
PLASTFORSYNING PVCR12X10 Reducer Pvc 12 x 10 In | AF2LFQ 6UXX6 PVCR12X1012 "x 10"9.75 "2 789 NOK
PLASTFORSYNING PVCR14X12 Reducer Pvc 14 x 12 In | AF2LFR 6UXX7 PVCR14X1214 "x 12"8.5 "3 996 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PLASTIC SUPPLY PVCR16X14 Reducer Pvc 16 x 14 tommer
4 729 NOK / enhet