Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PLASTFORSYNING PVCR06X04 Reducer Pvc 6 x 4 In | AF2LFM 6UXX3

PLASTIC SUPPLY PVCR06X04 Reducer Pvc 6 x 4 tommer

På lager
Vare: AF2LFM Modell: PVCR06X04Kryssreferanse: 6UXX3

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
1 564 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKopling
Kanalstørrelse6 "x 4"
Lengde8.75 "
MaterialeType I klasse I PVC
typenRedusering

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9
Skipets høyde (cm)22.35
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)17.78
HS kode3917400090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKanalstørrelseLengdePris
PLASTFORSYNING PVCR08X06 Reducer Pvc 8 x 6 In | AF2LFN 6UXX4 PVCR08X068 "x 6"10 "1 897 NOK
PLASTFORSYNING PVCR10X08 Reducer Pvc 10 x 8 In | AF2LFP 6UXX5 PVCR10X0810 "x 8"8.625 "2 378 NOK
PLASTFORSYNING PVCR12X10 Reducer Pvc 12 x 10 In | AF2LFQ 6UXX6 PVCR12X1012 "x 10"9.75 "2 789 NOK
PLASTFORSYNING PVCR14X12 Reducer Pvc 14 x 12 In | AF2LFR 6UXX7 PVCR14X1214 "x 12"8.5 "3 996 NOK
PLASTFORSYNING PVCR16X14 Reducer Pvc 16 x 14 In | AF2LFT 6UXX8 PVCR16X1416 "x 14"8.5 "4 729 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PLASTIC SUPPLY PVCR06X04 Reducer Pvc 6 x 4 tommer
1 564 NOK / enhet