Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PLASTFORSYNING PVCHS112 Inntak Avtrekkshette Pvc 4 In | AF2LFU 6UXX9

PLASTIC SUPPLY PVCHS112 Avtrekkshette Pvc 4 tommer

På lager
Vare: AF2LFU Modell: PVCHS112Kryssreferanse: 6UXX9

Få tak i det Mai 16, Torsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 963 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakInntak avtrekkshette
Kanalstørrelse4"
Høyde11 "
Lengde12 "
MaterialeType I klasse I PVC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.845
Skipets høyde (cm)29.72
Skipets lengde (cm)33.02
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode3917400090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKanalstørrelseHøydeLengdePris
PLASTFORSYNING PVCHS124 Inntak Avtrekkshette Pvc 6 In | AF2LFV 6UXY0 PVCHS1246"14 "23.75 "5 292 NOK
PLASTFORSYNING PVCHS130 Inntak Avtrekkshette Pvc 8 In | AF2LFW 6UXY1 PVCHS1308"19.25 "30 "5 975 NOK
PLASTFORSYNING PVCHS136 Inntak Avtrekkshette Pvc 10 In | AF2LFX 6UXY2 PVCHS13610 "21 "36 "7 839 NOK
PLASTFORSYNING PVCHS148 Inntak Avtrekkshette Pvc 12 In | AF2LFY 6UXY3 PVCHS14812 "27.25 "47.75 "10 588 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PLASTIC SUPPLY PVCHS112 Avtrekkshette Pvc 4 tommer
3 963 NOK / enhet