Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PLAST-O-MATIC RVDT150T-PV by-pass ventil, mottrykk, PVC, gjenget tetning, 1-1/2 tommers størrelse | AA3GCZ 11K388

PLAST-O-MATIC RVDT150T-PV by-pass ventil, mottrykk, PVC, gjenget tetning, 1-1/2 tommers størrelse

På lager
Vare: AA3GCZ Modell: RVDT150T-PVKryssref: 11K388
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
8 755 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakJusterbar antisiphon avlastningsventil
Body MaterialPVC
Innløpsstørrelse1.5 "
InnløpstypeFNPT
Størrelse på uttak1.5 "
UtløpstypeFNPT
Total høyde12 "
Total lengde5"
trykk~~POS=TRUNC Range5 til 100 psi
SetematerialePTFE
FjærmaterialeForzinket stål
Temp. Område32 grader til 140 grader F
TestspakNei

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.835
Skipets høyde (cm)14.22
Skipets lengde (cm)36.07
Skipets bredde (cm)18.54
HS kode8481400000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellInnløpsstørrelseStørrelse på uttakTotal høydeTotal lengdePris
PLAST-O-MATIC RVDT025T-PV by-pass ventil, mottrykk, PVC, gjenget tetning, 1/4 tomme størrelse | AA3AYQ 11G102 RVDT025T-PV1 / 4 "1 / 4 "6.156 "2"5 260 NOK
PLAST-O-MATIC RVDTM050T-PV by-pass ventil, mottrykk, PVC, gjenget tetning, 1/2 tomme størrelse | AA3AYR 11G103 RVDTM050T-PV1 / 2 "1 / 2 "6 37 / 64 "2.5 "5 867 NOK
PLAST-O-MATIC RVDT075T-PV by-pass ventil, mottrykk, PVC, gjenget tetning, 3/4 tommers størrelse | AA3GCX 11K386 RVDT075T-PV3 / 4 "3 / 4 "9"3"6 502 NOK
PLAST-O-MATIC RVDTM100T-PV by-pass ventil, mottrykk, PVC, gjenget tetning, 1 tommers størrelse | AA3GCY 11K387 RVDTM100T-PV1"1"11 27 / 32 "3.5 "7 370 NOK
PLAST-O-MATIC RVDT200T-PV by-pass ventil, mottrykk, PVC, gjenget tetning, 2 tommers størrelse | AA3GDA 11K389 RVDT200T-PV2"2"24 11 / 16 "6"14 768 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PLAST-O-MATIC RVDT150T-PV by-pass ventil, mottrykk, PVC, gjenget tetning, 1-1/2 tommers størrelse
8 755 NOK / enhet