Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HOFFMAN F66WPSS Lukkeplate Wireway stål 6 tommer høyde x 6 tommer lengde | AG2TGH 32FM75

HOFFMAN F66WPSS lukkeplate Wireway Stål 6 tommers høyde x 6 tommers lengde

På lager
Vare: AG2TGH Modell: F66WPSSKryssreferanse: 32FM75
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
2 386 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakWireway lukkeplate
FinishPlain
FunksjonBrukes til å forsegle enden på en ledningsseksjon eller kjøre
Høyde6"
Lengde6"
MaterialeStål
NEMA innkapslingstype12
typenWireway

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.134
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)25.4
HS kode8536908010
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Med / Uten knockouts (Uten knockouts)

Produktvarianter

ProduktModellFinishFunksjonHøydeLengdeNEMA innkapslingstypePris
HOFFMAN F44LP lukkeplate Wireway Stål 4 tommers høyde x 4 tommers lengde | AG2RYV 32FL84 F44LPANSI 61 Grå polyesterpulverfinishBrukes til å forsegle enden på en ledningsseksjon eller kjøre4"4"121 084 NOK
HOFFMAN F22LP lukkeplate Ind Stål 2.50 tommer Høyde x 2.50 tommer Lengde | AG2TDW 32FL64 F22LPANSI 61 Grått polyesterpulverBrukes til å forsegle enden av en ledningsseksjon eller kjøre2.5 "2.5 "12909NOK
HOFFMAN F66LP lukkeplate Ind Stål 6 tommer Høyde x 6 tommer Lengde | AG2TET 32FM06 F66LPANSI 61 Grått polyesterpulverBrukes til å forsegle enden av en ledningsseksjon eller kjøre6"6"121 344 NOK
HOFFMAN F88LP lukkeplate Wireway Stål 8 tommers høyde x 8 tommers lengde | AG2TEZ 32FM15 F88LPANSI 61 Grå polyesterpulverfinishBrukes til å forsegle enden på en ledningsseksjon eller kjøre8"8"121 696 NOK
HOFFMAN F22WP lukkeplate stål 2.50 tommers høyde x 2.50 tommers lengde | AG2TFD 32FM22 F22WPANSI 61 Grå polyesterpulverfinishBrukes til å forsegle enden på en ledningsseksjon eller kjøre2.5 "2.5 "12511NOK
HOFFMAN F44WP lukkeplate Wireway Stål 4 tommers høyde x 4 tommers lengde | AG2TFR 32FM40 F44WPANSI 61 Grå polyesterpulverfinishBrukes til å forsegle enden på en ledningsseksjon eller kjøre4"4"12879NOK
HOFFMAN F66WP lukkeplate Wireway Stål 6 tommers høyde x 6 tommers lengde | AG2TGB 32FM55 F66WPANSI 61 Grå polyesterpulverfinishBrukes til å forsegle enden på en ledningsseksjon eller kjøre6"6"12918NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HOFFMAN F66WPSS lukkeplate Wireway Stål 6 tommers høyde x 6 tommers lengde
2 386 NOK / enhet