Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PIC MÅLERE 601L-254K Smidd messing trykkmåler | AG9EHB 19RZ38

PIC GAUGES 601L-254K trykkmåler i smidd messing

På lager
Vare: AG9EHB Modell: 601L-254KKryssreferanse: 19RZ38
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
718NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrykk måler
KalibreringssertifikatNei
Case ColorGull
Tilfellet MaterialMessing
TilkoblingsstedBunn
Tilkoblingsstørrelse1 / 4 "
Dialstørrelse2.5 "
Fylt medGlyserin
Lens MaterialPlast
Driftstemp. Område30 grader til 160 grader F
Primær applikasjonGenerelt formål
Område0 til 600
SensormaterialeKobber
Minste eksamen5
StikkontaktmaterialeKobber
Fuktede materialerKobber

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3555
Skipets høyde (cm)4.32
Skipets lengde (cm)9.91
Skipets bredde (cm)7.87
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Målenøyaktighet: +/- 2-1-2%
    • Trykk- og vakuummåler: Trykkmåler
    • Monterbar målerpanel: Nei
    • Flytende væske: Ja

Produktvarianter

ProduktModellPrimær applikasjonCase ColorTilfellet MaterialOmrådeMinste eksamenStikkontaktmaterialeFuktede materialerTilkoblingsstedPris
PICKMÅLER 201L-204E Trykkmåler Væske fylt 0 til 100psi | AG9EGF 19RZ17 201L-204EGenerelt formålRustfritt stålRustfritt stål0 til 1002KobberKobberBunn257NOK
PIC GAUGES PRO-201L-254P Trykkmåler Væskefylt | AG9EGG 19RZ18 PRO-201L-254PGenerelt formålRustfritt stålRustfritt stål0 til 3000 psi50KobberKobberBunn308NOK
PIC MÅLER 202L-158D Trykkmåler Væske fylt 0 til 60 psi | AG9EGH 19RZ20 202L-158DGenerelt formålRustfritt stålRustfritt stål0 til 600.5KobberKobberMidtstopper267NOK
PICOMÅLER 301LFW-254S Trykkmåler væskefylt | AG9EGM 19RZ25 301LFW-254SGenerelt formålRustfritt stålRustfritt stål0 til 6000 psi100Rustfritt stålRustfritt stålBunn794NOK
PIC GAUGES 301LFW-254U Trykkmåler Væskefylt | AG9EGN 19RZ26 301LFW-254UGenerelt formålRustfritt stålRustfritt stål0 til 10,000 psi200Rustfritt stålRustfritt stålBunn794NOK
PIC MÅLER 301LFW-254V trykkmåler væskefylt | AG9EGP 19RZ27 301LFW-254VGenerelt formålRustfritt stålRustfritt stål0 til 15,000 psi200Rustfritt stålRustfritt stålBunn843NOK
PICOMÅLER 301LFW-254W Trykkmåler væskefylt | AG9EGQ 19RZ28 301LFW-254WGenerelt formålRustfritt stålRustfritt stål0 til 20,000 psi200Rustfritt stålRustfritt stålBunn1 013 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PIC GAUGES 601L-254K trykkmåler i smidd messing
718NOK / enhet