Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PIC MÅLER 4001-4LW trykkmåler Heavy Duty 4 tommer 20K psi | AG9LMB 20TX33

PIC GAUGES 4001-4LW trykkmåler Heavy Duty 4 tommer 20K psi

På lager
Vare: AG9LMB Modell: 4001-4LWKryssref.: 20TX33
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
2 066 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrykk måler
KalibreringssertifikatNei
Case ColorRustfritt stål
Tilfellet MaterialRustfritt stål
TilkoblingsstedBunn
Tilkoblingsstørrelse1 / 4 "
Dialstørrelse4"
MålertypeHeavy Duty
Lens MaterialGlass
Driftstemp. Område-30 grader til 180 grader F
Primær applikasjonGenerelt formål
Område0 til 20,000 psi
SensormaterialeRustfritt stål
Minste eksamen200
StikkontaktmaterialeRustfritt stål
Fuktede materialerRustfritt stål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4635
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)12.95
Skipets bredde (cm)12.95
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Målenøyaktighet: +/- 1.00%
    • Trykk- og vakuummåler: Trykkmåler
    • Monterbar målerpanel: Nei
    • Flytende væske: Nei
    • Målere Primær Range Nummererte Graderinger: 2000
    • Nødvendig måleradapter: Nei

Produktvarianter

ProduktModellPrimær applikasjonCase ColorTilfellet MaterialOmrådeMinste eksamenStikkontaktmaterialeFuktede materialerTilkoblingsstedPris
PICKMÅLER 201L-204E Trykkmåler Væske fylt 0 til 100psi | AG9EGF 19RZ17 201L-204EGenerelt formålRustfritt stålRustfritt stål0 til 1002KobberKobberBunn257NOK
PIC GAUGES PRO-201L-254P Trykkmåler Væskefylt | AG9EGG 19RZ18 PRO-201L-254PGenerelt formålRustfritt stålRustfritt stål0 til 3000 psi50KobberKobberBunn308NOK
PIC MÅLER 202L-158D Trykkmåler Væske fylt 0 til 60 psi | AG9EGH 19RZ20 202L-158DGenerelt formålRustfritt stålRustfritt stål0 til 600.5KobberKobberMidtstopper267NOK
PICOMÅLER 301LFW-254S Trykkmåler væskefylt | AG9EGM 19RZ25 301LFW-254SGenerelt formålRustfritt stålRustfritt stål0 til 6000 psi100Rustfritt stålRustfritt stålBunn794NOK
PIC GAUGES 301LFW-254U Trykkmåler Væskefylt | AG9EGN 19RZ26 301LFW-254UGenerelt formålRustfritt stålRustfritt stål0 til 10,000 psi200Rustfritt stålRustfritt stålBunn794NOK
PIC MÅLER 301LFW-254V trykkmåler væskefylt | AG9EGP 19RZ27 301LFW-254VGenerelt formålRustfritt stålRustfritt stål0 til 15,000 psi200Rustfritt stålRustfritt stålBunn843NOK
PICOMÅLER 301LFW-254W Trykkmåler væskefylt | AG9EGQ 19RZ28 301LFW-254WGenerelt formålRustfritt stålRustfritt stål0 til 20,000 psi200Rustfritt stålRustfritt stålBunn1 013 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PIC GAUGES 4001-4LW trykkmåler Heavy Duty 4 tommer 20K psi
2 066 NOK / enhet