Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PIC MÅLER 202L-404V trykkmåler 1/4 tommer NPT 4 tommer | AG9LKA 20TW69

PIC GAUGES 202L-404V trykkmåler 1/4 tommer NPT 4 tommer

På lager
Vare: AG9LKA Modell: 202L-404VKryssreferanse: 20TW69
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
945NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrykk måler
KalibreringssertifikatNei
Case ColorRustfritt stål
Tilfellet MaterialRustfritt stål
TilkoblingsstedMidtstopper
Tilkoblingsstørrelse1 / 4 "
Dialstørrelse4"
Fylt medGlyserin
Lens MaterialPlast
Driftstemp. Område30 grader til 160 grader F
Primær applikasjonGenerelt formål
Område0 til 15,000 psi
SensormaterialeKobber
Minste eksamen200
StikkontaktmaterialeKobber
Fuktede materialerKobber

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.675
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)10.16
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Målenøyaktighet: +/- 2-1-2%
    • Trykk- og vakuummåler: Trykkmåler
    • Monterbar målerpanel: Nei
    • Flytende væske: Ja

Produktvarianter

ProduktModellStikkontaktmaterialeKalibreringssertifikatCase ColorTilkoblingsstørrelseDialstørrelseLens MaterialOmrådeMinste eksamenPris
PIC-MÅLERE 202L-404H Trykkmåler Væske fylt 0 til 300psi | AA8RYB 19RZ23 202L-404HKopperlegeringnoneSølv1 / 4 "PT4"polykarbonat0 til 300 psi5 psi814NOK
PIC MÅLER 202L-204F Trykkmåler Væske fylt 0 til 160psi | AG9EGJ 19RZ21 202L-204FKobberNeiRustfritt stål1 / 4 "2"Plast0 til 160 psi2276NOK
PICKMÅLERE 202L-254H Trykkmåler Væske fylt 0 til 300psi | AG9EGK 19RZ22 202L-254HKobberNeiRustfritt stål1 / 4 "2.5 "Plast0 til 3005317NOK
PICOMÅLER 202L-404B Trykkmåler 1/4 tommers NPT 4 tommer | AG9LJG 20TW52 202L-404BKobberNeiRustfritt stål1 / 4 "4"Plast0 til 150.1830NOK
PICKMÅLERE 202L-404C Trykkmåler 1/4 tommers NPT 4 tommer | AG9LJH 20TW53 202L-404CKobberNeiRustfritt stål1 / 4 "4"Plast0 til 300.5869NOK
PIC MÅLER 202L-404D Trykkmåler 1/4 tommer NPT 4 tommer | AG9LJL 20TW56 202L-404DKobberNeiRustfritt stål1 / 4 "4"Plast0 til 600.5912NOK
PICOMÅLER 202L-404E Trykkmåler 1/4 tommers NPT 4 tommer | AG9LJM 20TW57 202L-404EKobberNeiRustfritt stål1 / 4 "4"Plast0 til 1002848NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PIC GAUGES 202L-404V trykkmåler 1/4 tommer NPT 4 tommer
945NOK / enhet