Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PHILIPS BURTON 0007006PK HAL lyspære MR16 2-Pin (GX5.3) PK3 | AH4NZD 35FV13

PHILIPS BURTON 0007006PK HAL lyspære MR16 2-pins (GX5.3) PK3

På lager
Vare: AH4NZD Modell: 0007006PKKryssreferanse: 35FV13

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
5 903 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHalogenpære
Gjennomsnittlig levetid på pæren600 hr.
Base Type2-pinners (GX5.3)
PærehusMetal
Innendørs / utendørs brukinnendørs Only
Lampe Farge Temp.4300K
Lampe Dia.2"
Lampe ferdigFjern
Lampetypehalogen
LysfordelingJusterbar
light Output4000 til 4999K, kald hvit
Lumen4800
Maks. Total lengde1.75 "
Samlet lampeformMR
StrømkildePlug and Play
Grov serviceNei
KnusebestandigNei
TrekantNei
typenReflektor
Spenning120
Watts150

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)12.7
Skipets lengde (cm)25.4
Skipets bredde (cm)17.78
OpprinnelseslandJP

Produktdetaljer:

    • Pæreform: MR16
    • Kan dimmes: Ja

Produktvarianter

ProduktModelltypenGjennomsnittlig levetid på pærenBase TypeWattsPærehusLampe Dia.LumenMaks. Total lengdePris
PHILIPS BURTON 0009700PK HAL lyspære T4 2-Pin (GX23-2) PK4 | AH4NZM 35FV37 0009700PKMiniatyr10,000 hr.2-pinners (GX23-2)13.0Glass3 / 4 "7804 45 / 64 "5 759 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PHILIPS BURTON 0007006PK HAL lyspære MR16 2-pins (GX5.3) PK3
5 903 NOK / enhet