PHILIPS BURTON 0009700PK HAL lyspære T4 2-Pin (GX23-2) PK4 | AH4NZM 35FV37

PHILIPS BURTON 0009700PK HAL lyspære T4 2-pins (GX23-2) PK4

På lager
Vare: AH4NZM Modell: 0009700PKKryssreferanse: 35FV37

Få tak i det Mai 14, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

5 759 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHalogenpære
Gjennomsnittlig levetid på pæren10,000 hr.
Base Type2-pinners (GX23-2)
PærehusGlass
Innendørs / utendørs brukinnendørs Only
Lampe Farge Temp.4100K
Lampe Dia.3 / 4 "
Lampe ferdigFjern
Lampetypehalogen
light Output4000 til 4999K, kald hvit
Lumen780
Maks. Total lengde4 45 / 64 "
Samlet lampeformT
StrømkildePlug and Play
Grov serviceNei
KnusebestandigNei
TrekantNei
typenMiniatyr
Spenning120
Watts13.0

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.35
Skipets høyde (cm)33.02
Skipets lengde (cm)43.18
Skipets bredde (cm)30.48
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Pæreform: T4
    • Kan dimmes: Ja

Produktvarianter

ProduktModelltypenGjennomsnittlig levetid på pærenBase TypeWattsPærehusLampe Dia.LumenMaks. Total lengdePris
PHILIPS BURTON 0007006PK HAL lyspære MR16 2-Pin (GX5.3) PK3 | AH4NZD 35FV13 0007006PKReflektor600 hr.2-pinners (GX5.3)150Metal2"48001.75 "5 903 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PHILIPS BURTON 0009700PK HAL lyspære T4 2-pins (GX23-2) PK4
5 759 NOK / enhet