Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PHILIPS ADVANCE LEDINTA0012V50FO Led Driver 120-277 V 0.1-60 W 12 V | AD7YYP 4HGK9

PHILIPS ADVANCE LEDINTA0012V50FO Led-driver 120-277 V 0.1-60 W 12 V

På lager
Vare: AD7YYP Modell: LEDINTA0012V50FOKryssref: 4HGK9
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
2 352 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLed driver
Omgivelsestemp. Område-40 grader til 140 grader F
Høyde1.187 "
Input Current0.61, 0.32, 0.26 AAC
Inngangseffekt70
Inngangsspenning120-277 VAC
Lengde9.5 "
Utgangsstrøm0.10-5.0 ADC
Utgangsspenning12 VDC
Power Factor0.90
Utgangseffekt2 til 60 W.
Bredde1 11 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.6615
Skipets høyde (cm)4.06
Skipets lengde (cm)25.4
Skipets bredde (cm)3.05
HS kode8504100000
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • Miljøvurdering (tørr fuktighet)

Produktvarianter

ProduktModellHøydeInngangseffektInngangsspenningUtgangsstrømUtgangsspenningBreddePris
PHILIPS ADVANCE LED120A0012V50F Led Driver 120 V 1.0-60 W 12 V | AD7YYN 4HGK8 LED120A0012V50F1.187 "75120 VAC0.80-5.0 ADC12 VDC1 11 / 16 "1 604 NOK
PHILIPS ADVANCE LED120A0024V33F Led Driver 120 V 1.0-80 W 24 V | AD7YYQ 4HGL1 LED120A0024V33F1.187 "95120 VAC0.80-3.30 ADC24 VDC1 11 / 16 "1 661 NOK
PHILIPS ADVANCE LED120A0350C33F Led Driver 120 V 1.0-12 W 2.8-32.6 V | AD7YYT 4HGL3 LED120A0350C33F1.187 "15120 VAC0.35 ADC2.8-32.6 VDC1 11 / 16 "1 075 NOK
PHILIPS ADVANCE LEDINTA0700C210FO Led Driver 120-277 V 40-150 W 60-210 V | AD7YYY 4HGL8 LEDINTA0700C210FO1.5 "165120-277 VAC0.70 ADC60-210 VDC2 5 / 16 "2 491 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PHILIPS ADVANCE LEDINTA0012V50FO Led-driver 120-277 V 0.1-60 W 12 V
2 352 NOK / enhet