Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PHILIPS ADVANCE LED120A0350C33F Led Driver 120 V 1.0-12 W 2.8-32.6 V | AD7YYT 4HGL3

PHILIPS ADVANCE LED120A0350C33F LED-driver 120 V 1.0-12 W 2.8-32.6 V

På lager
Vare: AD7YYT Modell: LED120A0350C33FKryssref: 4HGL3

Få tak i det Mai 20, mandag
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
1 075 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLed driver
Omgivelsestemp. Område-40 grader til 140 grader F
Høyde1.187 "
Input Current0.14 AAC
Inngangseffekt15
Inngangsspenning120 VAC
Lengde9.5 "
Utgangsstrøm0.35 ADC
Utgangsspenning2.8-32.6 VDC
Power Factor0.90
Utgangseffekt1.0 til 12 W.
Bredde1 11 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)2.29
Skipets lengde (cm)13.21
Skipets bredde (cm)2.29
HS kode8504409580
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • Miljøvurdering (tørr)

Produktvarianter

ProduktModellHøydeInngangseffektInngangsspenningUtgangsstrømUtgangsspenningBreddePris
PHILIPS ADVANCE LED120A0012V50F Led Driver 120 V 1.0-60 W 12 V | AD7YYN 4HGK8 LED120A0012V50F1.187 "75120 VAC0.80-5.0 ADC12 VDC1 11 / 16 "1 604 NOK
PHILIPS ADVANCE LEDINTA0012V50FO Led Driver 120-277 V 0.1-60 W 12 V | AD7YYP 4HGK9 LEDINTA0012V50FO1.187 "70120-277 VAC0.10-5.0 ADC12 VDC1 11 / 16 "2 352 NOK
PHILIPS ADVANCE LED120A0024V33F Led Driver 120 V 1.0-80 W 24 V | AD7YYQ 4HGL1 LED120A0024V33F1.187 "95120 VAC0.80-3.30 ADC24 VDC1 11 / 16 "1 661 NOK
PHILIPS ADVANCE LEDINTA0700C210FO Led Driver 120-277 V 40-150 W 60-210 V | AD7YYY 4HGL8 LEDINTA0700C210FO1.5 "165120-277 VAC0.70 ADC60-210 VDC2 5 / 16 "2 491 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PHILIPS ADVANCE LED120A0350C33F LED-driver 120 V 1.0-12 W 2.8-32.6 V
1 075 NOK / enhet