Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PHILIPS ADVANCE ISB-1040-14-E Ballast 348W 14-5/16 in Lengde x3-3/16 in.W | AG6JQM 35XR88

PHILIPS ADVANCE ISB-1040-14-E Ballast 348W 14-5 / 16 in Lengde x3-3 / 16 in.W

På lager
Vare: AG6JQM Modell: ISB-1040-14-EKryssref: 35XR88
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
2 592 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBallast
Forkoblingstypeelektronisk
Høyde2.625 "
Inngangs-watt348
Lengde14 5 / 16 "
Min. Starter temp.-20 Grader F
Antall lamper4
Spenning120/277
Bredde3.187 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.295
Skipets høyde (cm)6.99
Skipets lengde (cm)36.83
Skipets bredde (cm)11.43
HS kode8504100000

Produktdetaljer:

    • Maks. Totalt lampeopptak (40)
    • Min. Totalt lampeopptak (10)

Produktvarianter

ProduktModellHøydeInngangs-wattLengdeAntall lamperBreddePris
PHILIPS ADVANCE ISB-0216-12-E Ballast 136W 1-11/16 tommer Bredde x 1-1/8 i H | AG6JQK 35XR86 ISB-0216-12-E1.125 "1369 41 / 64 "21 11 / 16 "959NOK
PHILIPS ADVANCE ISB-0432-14-E Ballast 273W 14-5/16 tommer Lengde x3-3/16 tommer B | AG6JQL 35XR87 ISB-0432-14-E2.625 "27314 5 / 16 "43.187 "1 956 NOK
PHILIPS ADVANCE ISB-0848-46-E Ballast 415W 14-5/16 tommer Lengde x3-3/16 tommer B | AG6JQN 35XR89 ISB-0848-46-E2.625 "41514 5 / 16 "63.187 "2 698 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PHILIPS ADVANCE ISB-1040-14-E Ballast 348W 14-5 / 16 in Lengde x3-3 / 16 in.W
2 592 NOK / enhet