Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PHILIPS ADVANCE IOP-3PSP32-SC Elektronisk forkobling T8-lamper 120/277v | AE4HLY 5KNJ2

PHILIPS ADVANCE IOP-3PSP32-SC Elektronisk forkobling T8 Lamper 120/277v

På lager
Vare: AE4HLY Modell: IOP-3PSP32-SCKryssref: 5KNJ2

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
525NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektronisk ballast
Forsterker AC0.71 til 0.31
Ballastfaktor0.88
Ballast-familieOptanium (R) IOP
Høyde1.187 "
Inngangs-watt85
LampetypeT8 Lamper
Lengde9.5 "
light OutputNormal
Min. Starter temp.0 Grader F
Antall F17T8 lamper3
Antall F25T8 lamper3
Antall F28T8 lamper3
Antall F32T8 lamper3
Antall F32T8 (28W) lamper3
Antall F32T8 (30W) lamper3
Antall F32T8U-lamper3
Antall lamper3
Power FactorStørre enn 0.98
StarttypeProgrammert
Total harmonisk forvrengningMindre enn 10%
Spenning120/277
Bredde1 11 / 16 "
LedningstypeParallel

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.675
Skipets høyde (cm)10.92
Skipets lengde (cm)40.64
Skipets bredde (cm)28.7
HS kode8504100000
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • Antall F30T8-lamper (3)
    • Spesielle funksjoner: Høy effektivitet

Produktvarianter

ProduktModellMin. Starter temp.Forsterker ACBallast-familieAntall lamperPower FactorStarttypeSpenningBreddePris
PHILIPS ADVANCE IOP-2PSP32-N Elektronisk forkobling F32t8 Lamper 120/277v | AA6HAU 13Y375 IOP-2PSP32-N0 Grader F0.48Optanium (R)20.98Programmert120/2771 11 / 16 "396NOK
PHILIPS ADVANCE IOP-2PSP32-LW-N Elektronisk forkobling F32t9 Lamper 120/277v | AA6HAV 13Y376 IOP-2PSP32-LW-N0 Grader F0.4Optanium (R)20.99Programmert120/2771 11 / 16 "414NOK
PHILIPS ADVANCE IOP-2P32-HL-N Elektronisk forkobling T8-lamper 120/277v | AA9ULR 1FEW2 IOP-2P32-HL-N-20 Grader F0.62 til 0.26Optanium (R) IOP1 eller 2Større enn 0.98Instant120/2771 11 / 16 "417NOK
PHILIPS ADVANCE IOP-3P32-HL-N Elektronisk forkobling T8-lamper 120/277v | AA9ULT 1FEW3 IOP-3P32-HL-N-20 Grader F0.91 til 0.39Optanium (R) IOP3Større enn 0.98Instant120/2771 11 / 16 "485NOK
PHILIPS ADVANCE ICN-3P32-N Elektronisk forkobling T8-lamper 120/277v | AB3WPG 1VN21 ICN-3P32-N0 Grader F0.71 til 0.31Centium (TM)3Større enn 0.98Instant120/2771 11 / 16 "300NOK
PHILIPS ADVANCE ICN-4P32-N Elektronisk forkobling T8-lamper 120/277v | AB3WPH 1VN22 ICN-4P32-N0 Grader F0.94 til 0.41Centium (TM)4Større enn 0.98Instant120/2771 11 / 16 "433NOK
PHILIPS ADVANCE IOP-2P59-N Elektronisk forkobling T8-lamper 120/277v | AB4GMX 1XWJ3 IOP-2P59-N32 Grader F0.91 til 0.39Optanium (R)2Større enn 0.98Instant120/2771 11 / 16 "468NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PHILIPS ADVANCE IOP-3PSP32-SC Elektronisk forkobling T8 Lamper 120/277v
525NOK / enhet