Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PHILIPS ADVANCE IMH-G20-G-BLS Skjult ballast elektronisk 120/277v 20w | AF9PUG 30PL08

PHILIPS ADVANCE IMH-G20-G-BLS Hid Ballast Electronic 120 / 277v 20w

På lager
Vare: AF9PUG Modell: IMH-G20-G-BLSKryssreferanse: 30PL08
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
2 755 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHID Ballast
ANSI-kodeM156 / C156
Ballast-familiee-Vision (TM)
Forkoblingstypeelektronisk
Grønn sertifisering eller annen anerkjennelseRoHS
Høyde1 13 / 64 "
Hz50/60
Inngangsspenning120/277
Inngangs-watt24
LampetypeMetal Halide
Lampe watt20
Lengde3 13 / 16 "
Min. Starter temp.-20 grader C / -4 grader F
Antall lamper1
Driftsforsterker @ 120V0.2
Driftsforsterker @ 208V0.14
Driftsforsterker @ 240V0.12
Driftsforsterker @ 277V0.09
StarttypePuls
Termisk beskyttelseJa
Bredde3"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.396
Skipets høyde (cm)8.57
Skipets lengde (cm)35.24
Skipets bredde (cm)27.94
HS kode8504100000

Produktvarianter

ProduktModellIsolasjonsklasseANSI-kodeBallast-familieLampe wattLengdeMin. Starter temp.StarttypeTermisk beskyttelsePris
PHILIPS ADVANCE 71A6071-001D HID ballast, magnetisk, metallhalogenid, 120/208/240/277 VAC, sonde, 400W lampe | AA8TLN 1A029 71A6071-001DHM59HID magnetisk4004.75 "-20 Grader FProbe-1 949 NOK
PHILIPS ADVANCE 71A6572-001 HID-ballast, metallhalogenid, 120 til 277 VAC, sondestarttype, 1000W lampe | AA8TLP 1A030 71A6572-001HM47HID magnetisk10006"-20 Grader FProbe-3 570 NOK
PHILIPS ADVANCE 71A6552-001 HID ballast, magnetisk, metallhalogenid, 120/208/240/277/480 VAC, sonde, 1000W lampe | AA9VAD 1FYD8 71A6552-001HM47HID magnetisk10006"-20 Grader FProbe-4 966 NOK
PHILIPS ADVANCE 71A5492-001D HID-ballast, metallhalogenid, 120 til 277 VAC, pulsstarttype, 150W lampe | AA9VAP 1FYG1 71A5492-001DHM102 / M142HID magnetisk1503 15 / 16 "-20 Grader FPuls-1 998 NOK
PHILIPS ADVANCE 71A5750-001D HID ballast, metallhalogen, 120/208/240/277/480 VAC, sondestarttype, 250W lampe | AA9VAQ 1FYG2 71A5750-001DHM58HID magnetisk2504.75 "-20 Grader FProbe-2 527 NOK
PHILIPS ADVANCE 71A6051-001D HID ballast, magnetisk, metallhalogenid, 120/208/240/277/480 VAC, sonde, 400W lampe | AA9VAR 1FYG3 71A6051-001DHM59HID magnetisk4004.75 "-20 Grader FProbe-2 947 NOK
PHILIPS ADVANCE 71A5771-001D HID ballast, metallhalogen, 120 til 277 VAC, sondestarttype, 250W lampe | AB2NXH 1N108 71A5771-001DHM58HID magnetisk2503 15 / 16 "-20 Grader FProbe-2 059 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PHILIPS ADVANCE IMH-G20-G-BLS Hid Ballast Electronic 120 / 277v 20w
2 755 NOK / enhet