Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PHILIPS ADVANCE ICF-2S26-H1-LD-K Fluorescerende ballast, elektronisk, 2 lamper, 120 til 277 VAC, 26W lampe | AE2YRU 4ZZ35

PHILIPS ADVANCE ICF-2S26-H1-LD-K Fluorescerende ballast, elektronisk, 2 lamper, 120 til 277 VAC, 26W lampe

På lager
Vare: AE2YRU Modell: ICF-2S26-H1-LD-KKryssreferanse: 4ZZ35
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
558NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCFL-ballast
Ballast-familieSmartMate (R)
Forkoblingstypeelektronisk
Base Type4 Pin
DimensjonsreferanseA38
Høyde1"
Inngangs-watt54
Lengde4 1 / 5 "
light OutputNormal
Min. Starter temp.0 Grader F
Antall lamper1
StarttypeRapid
Spenning120/277
Bredde2 2 / 5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2925
Skipets høyde (cm)4.32
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode8504100000
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • Antall F26DBX-lamper (1 eller 2)
    • Antall F32BX-lamper (1)
    • Antall F42BX-lamper (1)
    • Spesielle funksjoner: Dual Connector
    • FOR BRUK MED: (1 ELLER 2) CFM26W/Gx24Q, (1) CFM32W/Gx24q, (1) CFM42W/Gx24q, (1 ELLER 2) CFQ26W/G24q, (2) CFS21W/GR10q ELLER (2) FT24W/2G1

Produktvarianter

ProduktModellStarttypeBallast-familieForkoblingstypeSpenningBreddeHøydeInngangs-wattLengdePris
PHILIPS ADVANCE REZ-2Q26-M2-LD-K Fluorescerende forkobling, elektronisk, dimming, 120 VAC, 26W lampe | AA9VAL 1FYF5 REZ-2Q26-M2-LD-KProgrammertMarkus 10 (R)Elektronisk nedblending1203"1 5 / 16 "165"1 595 NOK
PHILIPS ADVANCE REZ-1T42-M2-LD-K Fluorescerende ballast, elektronisk, 1 lampe, 120 VAC, 42W lampe | AA9VAM 1FYF6 REZ-1T42-M2-LD-KProgrammertMarkus 10 (R)Elektronisk nedblending1203"1 5 / 16 "85"1 498 NOK
PHILIPS ADVANCE ICF-2S13-H1-LD-K Fluorescerende ballast, elektronisk, 2 lamper, 120 til 277 VAC, 13W lampe | AE2YRR 4ZZ33 ICF-2S13-H1-LD-KRapidSmartMate (R)elektronisk120/2772 2 / 5 "1"294 1 / 5 "547NOK
PHILIPS ADVANCE ICF-2S18-H1-LD-K Fluorescerende forkobling, elektronisk, 2 lamper, 120 til 277 VAC, programmert starttype | AE2YRT 4ZZ34 ICF-2S18-H1-LD-KRapidSmartMate (R)elektronisk120/2772 2 / 5 "1"184 1 / 5 "530NOK
PHILIPS ADVANCE ICF-2S42-M2-LD-K Fluorescerende forkobling, elektronisk, 2 lamper, 120 til 277 VAC, programmert starttype | AE7GYL 5YG67 ICF-2S42-M2-LD-KRapidSmartMate (R)elektronisk120/2773"1 3 / 10 "934 1 / 5 "694NOK
PHILIPS ADVANCE ASB062024BL Fluorescerende ballast, skilt, 120 VAC | CF6PDC ASB062024BL---------
RFQ
PHILIPS ADVANCE GEL2P32RHTP35M Fluorescerende ballast, elektronisk, 2 lamper, 347 VAC, 32W lampe | CF6PDG GEL2P32RHTP35M---------
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PHILIPS ADVANCE ICF-2S26-H1-LD-K Fluorescerende ballast, elektronisk, 2 lamper, 120 til 277 VAC, 26W lampe
558NOK / enhet