Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PFERD 45247 Klaffhjul med skaft 1-1/2 tomme 120 korn | AH6GEZ 35ZG35

PFERD 45247 Klaffhjul med skaft 1-1/2 tomme 120 korn

På lager
Vare: AH6GEZ Modell: 45247Kryssreferanse: 35ZG35
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
155NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMontert klaffhjul med skaft
Slipende materialeAluminiumoksid
Slipende typeCoated
Diameter1.5 "
Klasseend
Grit120
Maks. RPM23,000
Skaftstørrelse1 / 4 "
Skaft TypeRett
Bredde1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.198
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)5.08
Skipets bredde (cm)7.62
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellSlipende typeDiameterKlasseGritMaks. RPMBreddePris
PFERD 46222 Klaffhjul med skaft 3 tommer 100 korn | AH6GFA 35ZG36 46222Coated3"Medium10075002"529NOK
PFERD 46215 Klaffhjul med skaft 2-3 / 8 tommers 280 korn | AH6GFC 35ZG38 46215Non-Woven2.375 "Veldig fin28075002"345NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PFERD 45247 Klaffhjul med skaft 1-1/2 tomme 120 korn
155NOK / enhet