Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PFERD 4012 Nålefil halvrund grov 7 tommers lengde | AH6GEE 35ZG10

PFERD 4012 Nålefil Halvrund Grov 7 Tommer Lengde

På lager
Vare: AH6GEE Modell: 4012Kryssreferanse: 35ZG10
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
3 959 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNålefil
Slipende materialeDiamant
FARGEGrå
KlasseGrov
Høyde1 / 4 "
Lengde7"
FormHalv runde
Bredde3"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.135
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)5.08
OpprinnelseslandDE

Produktdetaljer:

    • Pakket i: Ermet

Produktvarianter

ProduktModellKlasseHøydeLengdeBreddePris
PFERD 4019 Nålefil halvrund Middels 5-1/2 tomme lengde | AH6GED 35ZG09 4019Medium1 / 8 "5.5 "1 / 8 "806NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PFERD 4012 Nålefil Halvrund Grov 7 Tommer Lengde
3 959 NOK / enhet