Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PFERD 12703 Søylefil grov 10 tommers lengde x 5/8 tommers bredde | AH6GFV 35ZG57

PFERD 12703 søylefil grov 10 tommers lengde x 5/8 tommers bredde

På lager
Vare: AH6GFV Modell: 12703Kryssreferanse: 35ZG57
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
956NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSøylefil
Slipende materialeAluminiumoksid
FARGEGrå
KlasseGrov
Høyde7 / 32 "
Lengde10 "
FormFlate
Bredde5 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.61
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)33.02
Skipets bredde (cm)4.83
OpprinnelseslandDE

Produktdetaljer:

    • Pakket i: eske

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PFERD 12703 søylefil grov 10 tommers lengde x 5/8 tommers bredde
956NOK / enhet