PEWAG 10G50SSS/10 Chain Sling G50 Sss Stnless Steel 10 Feet Length | AC3PKM 2VCT6

PEWAG 10G50SSS/10 Chain Sling G50 Sss Stnless Steel 10 Feet Length

På lager
Vare: AC3PKM Modell: 10G50SSS/10Kryssreferanse: 2VCT6

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

20 599 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKjedeslynge
VedleggstypeSling Hook Hver ende
Kjedestørrelse3 / 8 "
FARGESølv
Finishmalt
Klasse50
Lengde10ft.
MaterialeRustfritt stål
Antall kjeder1
Samlet rekkevidde10 ft.
Enkelt kapasitet4400 lb.
SlyngetypeSSS
Arbeidsbelastningsgrense4400 lb.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9.45
Skipets høyde (cm)17.78
Skipets lengde (cm)27.94
Skipets bredde (cm)30.48
HS kode7315823000
OpprinnelseslandCZ

Produktvarianter

ProduktModellVedleggstypeKjedestørrelseLengdeAntall kjederSamlet rekkeviddeSlyngetypeArbeidsbelastningsgrensePris
PEWAG 7G50SOS/5 kjedeslynge G50 Sos rustfritt stål 5 fot lengde | AC3PGH 2VCG5 7G50SOS / 5Avlang lenke og slyngekrok9 / 32 "5ft.15 ft.SOS2200 kg9 294 NOK
PEWAG 7G50SSS/5 kjedeslynge G50 Sss rustfritt stål 5 fots lengde | AC3PGJ 2VCG6 7G50SSS / 5Sling Hook Hver ende9 / 32 "5ft.15 ft.SSS2200 kg11 032 NOK
PEWAG 7G50DOS/5 kjedeslynge G50 Dos rustfritt stål 5 fots lengde | AC3PGK 2VCG7 7G50DOS / 5Avlang lenke og (2) Sling kroker9 / 32 "5ft.25 ft.DOS3800 lb.18 762 NOK
PEWAG 10G50SOS/5 kjedeslynge G50 Sos rustfritt stål 5 fots lengde | AC3PGL 2VCG8 10G50SOS / 5Avlang lenke og slyngekrok3 / 8 "5ft.15 ft.SOS4400 lb.15 088 NOK
PEWAG 10G50SSS/5 kjedeslynge G50 Sss rustfritt stål 5 fots lengde | AC3PGM 2VCG9 10G50SSS / 5Sling Hook Hver ende3 / 8 "5ft.15 ft.SSS4400 lb.16 515 NOK
PEWAG 10G50DOS/5 kjedeslynge G50 Dos rustfritt stål 5 fots lengde | AC3PGN 2VCH1 10G50DOS / 5Avlang lenke og (2) Sling kroker3 / 8 "5ft.25 ft.DOS7500 lb.27 881 NOK
PEWAG 13G50SOS/5 kjedeslynge G50 Sos rustfritt stål 5 fots lengde | AC3PGP 2VCH2 13G50SOS / 5Avlang lenke og slyngekrok1 / 2 "5ft.15 ft.SOS7100 lb.20 974 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PEWAG 10G50SSS/10 Chain Sling G50 Sss Stnless Steel 10 Feet Length
20 599 NOK / enhet