Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PEWAG 7G50SSS/5 kjedeslynge G50 Sss rustfritt stål 5 fots lengde | AC3PGJ 2VCG6

PEWAG 7G50SSS/5 kjedeslynge G50 Sss rustfritt stål 5 fot lengde

På lager
Vare: AC3PGJ Modell: 7G50SSS/5Kryssreferanse: 2VCG6

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
12 244 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKjedeslynge
VedleggstypeSling Hook Hver ende
Kjedestørrelse9 / 32 "
FARGESølv
Finishmalt
Klasse50
Lengde5ft.
MaterialeRustfritt stål
Antall kjeder1
Samlet rekkevidde5 ft.
Enkelt kapasitet2200 lb.
SlyngetypeSSS
Arbeidsbelastningsgrense2200 kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.6
Skipets høyde (cm)17.78
Skipets lengde (cm)27.94
Skipets bredde (cm)30.48
HS kode7315823000
OpprinnelseslandCZ

Produktvarianter

ProduktModellVedleggstypeKjedestørrelseLengdeAntall kjederSamlet rekkeviddeSlyngetypeArbeidsbelastningsgrensePris
PEWAG 7G50SOS/5 kjedeslynge G50 Sos rustfritt stål 5 fot lengde | AC3PGH 2VCG5 7G50SOS / 5Avlang lenke og slyngekrok9 / 32 "5ft.15 ft.SOS2200 kg10 316 NOK
PEWAG 7G50DOS/5 kjedeslynge G50 Dos rustfritt stål 5 fots lengde | AC3PGK 2VCG7 7G50DOS / 5Avlang lenke og (2) Sling kroker9 / 32 "5ft.25 ft.DOS3800 lb.20 825 NOK
PEWAG 10G50SOS/5 kjedeslynge G50 Sos rustfritt stål 5 fots lengde | AC3PGL 2VCG8 10G50SOS / 5Avlang lenke og slyngekrok3 / 8 "5ft.15 ft.SOS4400 lb.16 746 NOK
PEWAG 10G50SSS/5 kjedeslynge G50 Sss rustfritt stål 5 fots lengde | AC3PGM 2VCG9 10G50SSS / 5Sling Hook Hver ende3 / 8 "5ft.15 ft.SSS4400 lb.18 330 NOK
PEWAG 10G50DOS/5 kjedeslynge G50 Dos rustfritt stål 5 fots lengde | AC3PGN 2VCH1 10G50DOS / 5Avlang lenke og (2) Sling kroker3 / 8 "5ft.25 ft.DOS7500 lb.30 946 NOK
PEWAG 13G50SOS/5 kjedeslynge G50 Sos rustfritt stål 5 fots lengde | AC3PGP 2VCH2 13G50SOS / 5Avlang lenke og slyngekrok1 / 2 "5ft.15 ft.SOS7100 lb.23 279 NOK
PEWAG 13G50SSS/5 Kjedeslynge G50 Sss Rustfritt stål 5 fot lengde | AC3PGQ 2VCH3 13G50SSS / 5Sling Hook Hver ende1 / 2 "5ft.15 ft.SSS7100 lb.27 120 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PEWAG 7G50SSS/5 kjedeslynge G50 Sss rustfritt stål 5 fot lengde
12 244 NOK / enhet