Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PETROCHEM WO FG-68-001 Hydraulikkolje, mineralsk, 1 gal, kanne, Iso-viskositetsgrad 68, H1 matkvalitet, Sae Grade 20 | CT7QFU 45VF53

PETROCHEM WO FG-68-001 Hydraulikkolje, mineralsk, 1 gal, kanne, Iso-viskositetsgrad 68, H1 matkvalitet, Sae Grade 20

På lager
Vare: CT7QFU Modell: WO FG-68-001Kryssref: 45VF53
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
874NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk olje

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.393
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
PETROCHEM WO FG-10-001 Hydraulikkolje, mineralsk, 1 gal, kanne, Iso-viskositetsgrad 10, H1 matkvalitet, Sae Grade 5W | CT7QFH 45VF49 WO FG-10-001801NOK
PETROCHEM FMO 100-001 Hydraulikkolje, Mineral, 1 Gal, Kanne, Iso-viskositetsgrad 100, H1 Food Grade, Sae Grade 30 | CT7QFJ 45VF59 FMO 100-0011 150 NOK
PETROCHEM WO FG-100-001 Hydraulikkolje, mineralsk, 1 gal, kanne, Iso-viskositetsgrad 100, H1 matkvalitet, Sae-grad 30 | CT7QFK 45VF54 WO FG-100-001942NOK
PETROCHEM WO FG-15-001 Hydraulikkolje, mineralsk, 1 gal, kanne, Iso-viskositetsgrad 15, H1 matkvalitet, Sae Grade 5W | CT7QFL 45VF50 WO FG-15-001809NOK
PETROCHEM FMO 32-001 Hydraulikkolje, Mineral, 1 Gal, Kanne, Iso-viskositetsgrad 32, H1 Food Grade, Sae Grade 10W | CT7QFM 45VF56 FMO 32-001940NOK
PETROCHEM WO FG-32-001 Hydraulikkolje, mineralsk, 1 gal, kanne, Iso-viskositetsgrad 32, H1 matkvalitet, Sae-grad 10W | CT7QFN 45VF51 WO FG-32-001767NOK
PETROCHEM FMO 320-001 Hydraulikkolje, mineralsk, 1 gal, kanne, Iso-viskositetsgrad 320, H1 næringsmiddelkvalitet | CT7QFP 45VF61 FMO 320-0011 164 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PETROCHEM WO FG-68-001 Hydraulikkolje, mineralsk, 1 gal, kanne, Iso-viskositetsgrad 68, H1 matkvalitet, Sae Grade 20
874NOK / enhet