PETERSEN PRODUCTS 145-9288 rørplugg, mekanisk, høytrykk, 28.9 - 29.8 tommers diameter

På lager
Vare: CF3ANR Modell: 145-9288

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

92 738 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRørplugg
Body MaterialAluminum
Omkjøring2 "Kvinne
Maks. Diameter29.875 "
Maks. Hode231 ft
Maks. Press100 psi
Maks. Temp.200 grader F
Min. Dia.28.875 "
Nominell rørstørrelse (in.)30 "
Total lengde12.3 "
Tetningslengde2.0 "
Forsegl materialeNitril

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 63
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMaks. DiameterMaks. HodeMaks. PressNominell størrelseTotal lengdePris
PETERSEN PRODUKTER 145-9024 Rørplugg, mekanisk, høyt trykk, 2.5 - 2.6 tommers diameter | CF3ALU 145-90242.625 "462 ft200 psi-4.5 "7 641 NOK
PETERSEN PRODUKTER 145-9026 Rørplugg, mekanisk, høyt trykk, 2.7 - 2.8 tommers diameter | CF3ALV 145-90262.812 "462 ft200 psi-4.5 "8 160 NOK
PETERSEN PRODUKTER 145-9028 Rørplugg, mekanisk, høyt trykk, 2.82 - 3.0 tommers diameter | CF3ALW 145-90283"462 ft200 psi-4.5 "8 695 NOK
PETERSEN PRODUKTER 145-9030 Rørplugg, mekanisk, høyt trykk, 3.0 - 3.1 tommers diameter | CF3ALX 145-90303.188 "462 ft200 psi-4.5 "9 184 NOK
PETERSEN PRODUKTER 145-9031 Rørplugg, mekanisk, høyt trykk, 3.2 - 3.3 tommers diameter | CF3ALY 145-90313.375 "462 ft200 psi-4.5 "9 703 NOK
PETERSEN PRODUKTER 145-9033 Rørplugg, mekanisk, høyt trykk, 3.4 - 3.5 tommers diameter | CF3ALZ 145-90333.562 "462 ft200 psi-4.5 "10 255 NOK
PETERSEN PRODUKTER 145-9035 Rørplugg, mekanisk, høyt trykk, 3.6 - 3.7 tommers diameter | CF3AMA 145-90353.75 "462 ft200 psi-4.5 "10 791 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PETERSEN PRODUCTS 145-9288 rørplugg, mekanisk, høytrykk, 28.9 - 29.8 tommers diameter
92 738 NOK / enhet