Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PETERSEN PRODUCTS 145-9024 rørplugg, mekanisk, høytrykk, 2.5 - 2.6 tommers diameter

På lager
Vare: CF3ALU Modell: 145-9024

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
7 641 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRørplugg
Body MaterialAluminum
Omkjøring3/8 "Hann
Maks. Diameter2.625 "
Maks. Hode462 ft
Maks. Press200 psi
Maks. Temp.200 grader F
Min. Dia.2.469 "
Nominell rørstørrelse (in.)2-1 / 2 "
Total lengde4.5 "
Trykk230 psi
Tetningslengde2"
Forsegl materialeNitril

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMaks. DiameterMaks. HodeMaks. PressNominell størrelseTotal lengdePris
PETERSEN PRODUKTER 145-9026 Rørplugg, mekanisk, høyt trykk, 2.7 - 2.8 tommers diameter | CF3ALV 145-90262.812 "462 ft200 psi-4.5 "8 160 NOK
PETERSEN PRODUKTER 145-9028 Rørplugg, mekanisk, høyt trykk, 2.82 - 3.0 tommers diameter | CF3ALW 145-90283"462 ft200 psi-4.5 "8 695 NOK
PETERSEN PRODUKTER 145-9030 Rørplugg, mekanisk, høyt trykk, 3.0 - 3.1 tommers diameter | CF3ALX 145-90303.188 "462 ft200 psi-4.5 "9 184 NOK
PETERSEN PRODUKTER 145-9031 Rørplugg, mekanisk, høyt trykk, 3.2 - 3.3 tommers diameter | CF3ALY 145-90313.375 "462 ft200 psi-4.5 "9 703 NOK
PETERSEN PRODUKTER 145-9033 Rørplugg, mekanisk, høyt trykk, 3.4 - 3.5 tommers diameter | CF3ALZ 145-90333.562 "462 ft200 psi-4.5 "10 255 NOK
PETERSEN PRODUKTER 145-9035 Rørplugg, mekanisk, høyt trykk, 3.6 - 3.7 tommers diameter | CF3AMA 145-90353.75 "462 ft200 psi-4.5 "10 791 NOK
PETERSEN PRODUCTS 145-9037 Rørplugg, Mekanisk, Høytrykk, 3.8 - 4.1 tommers diameter | CF3AMB 145-90374.125 "462 ft200 psi4 "Sch 40, Sch 802.16 "11 878 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PETERSEN PRODUCTS 145-9024 rørplugg, mekanisk, høytrykk, 2.5 - 2.6 tommers diameter
7 641 NOK / enhet