Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PETERSEN PRODUCTS 145-9041 rørplugg, mekanisk, høytrykk, 4.2 - 4.5 tommers diameter

På lager
Vare: CF3AMC Modell: 145-9041

Få tak i det Mai 20, mandag
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
12 949 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRørplugg
Body MaterialAluminum
Omkjøring1/4 "Kvinne
Maks. Diameter4.5 "
Maks. Hode231 ft
Maks. Press100 psi
Maks. Temp.200 grader F
Min. Dia.4.125 "
Nominell rørstørrelse (in.)5"
Nominell størrelse5 "Sch 160
Total lengde2.16 "
Tetningslengde1 / 2 "
Forsegl materialeNitril

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.35
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMaks. DiameterMaks. HodeMaks. PressNominell størrelseTotal lengdePris
PETERSEN PRODUKTER 145-9024 Rørplugg, mekanisk, høyt trykk, 2.5 - 2.6 tommers diameter | CF3ALU 145-90242.625 "462 ft200 psi-4.5 "7 641 NOK
PETERSEN PRODUKTER 145-9026 Rørplugg, mekanisk, høyt trykk, 2.7 - 2.8 tommers diameter | CF3ALV 145-90262.812 "462 ft200 psi-4.5 "8 160 NOK
PETERSEN PRODUKTER 145-9028 Rørplugg, mekanisk, høyt trykk, 2.82 - 3.0 tommers diameter | CF3ALW 145-90283"462 ft200 psi-4.5 "8 695 NOK
PETERSEN PRODUKTER 145-9030 Rørplugg, mekanisk, høyt trykk, 3.0 - 3.1 tommers diameter | CF3ALX 145-90303.188 "462 ft200 psi-4.5 "9 184 NOK
PETERSEN PRODUKTER 145-9031 Rørplugg, mekanisk, høyt trykk, 3.2 - 3.3 tommers diameter | CF3ALY 145-90313.375 "462 ft200 psi-4.5 "9 703 NOK
PETERSEN PRODUKTER 145-9033 Rørplugg, mekanisk, høyt trykk, 3.4 - 3.5 tommers diameter | CF3ALZ 145-90333.562 "462 ft200 psi-4.5 "10 255 NOK
PETERSEN PRODUKTER 145-9035 Rørplugg, mekanisk, høyt trykk, 3.6 - 3.7 tommers diameter | CF3AMA 145-90353.75 "462 ft200 psi-4.5 "10 791 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PETERSEN PRODUCTS 145-9041 rørplugg, mekanisk, høytrykk, 4.2 - 4.5 tommers diameter
12 949 NOK / enhet