Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PERFORMANCE INSULATION FABRICATORS INC. TEE442 Pipe Fitting Insulation Tee 1-1/8 Inch Inner Diameter | AE9VJQ 6MRG4

YTELSE ISOLASJON FABRICATORS INC. TEE442 Rørkoblingsisolasjon T-stykke 1-1/8 tommer indre diameter

På lager
Vare: AE9VJQ Modell: TEE442Kryssreferanse: 6MRG4
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
385NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIsolering av rørmontering
Ca. "R" -verdi7.5
Ca. 'R' faktor7.5
FARGEHvit
For monteringstypeTee
For Tube ID1"
For Tube OD1-1 / 8 "
For bruk påRørsystemer
Isolasjon Nominell ID1.125 "
MaterialeGlassfiber
Temp. Område0 grader til 450 grader F
Veggtykkelse1.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3375
Skipets høyde (cm)11.94
Skipets lengde (cm)21.34
Skipets bredde (cm)16.51
HS kode7019391020
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellCa. 'R' faktorIsolasjon Nominell IDVeggtykkelsePris
PERFORMANCE INSULATION FABRICATORS INC. TEE401 Rørkoblingsisolasjon T-stykke 1/2 tomme indre diameter | AE9VGW 6MRC3 TEE40151 / 2 "1"221NOK
PERFORMANCE INSULATION FABRICATORS INC. TEE402 Rørkoblingsisolasjon T-stykke 3/4 tommer indre diameter | AE9VGX 6MRC4 TEE40253 / 4 "1"255NOK
PERFORMANCE INSULATION FABRICATORS INC. TEE403 Rørkoblingsisolasjon T-stykke 1 tomme indre diameter | AE9VGY 6MRC5 TEE40351"1"308NOK
PERFORMANCE INSULATION FABRICATORS INC. TEE404 Isolasjons-T-stykke for rørkobling 1-1/4 tomme indre diameter | AE9VGZ 6MRC6 TEE40451.25 "1"311NOK
PERFORMANCE INSULATION FABRICATORS INC. TEE405 Isolasjons-T-rørledning 1-1/2 tomme indre diameter | AE9VHA 6MRC7 TEE40551.5 "1"367NOK
PERFORMANCE INSULATION FABRICATORS INC. TEE406 Rørkoblingsisolasjon T-skjorte 2 tommer indre diameter | AE9VHB 6MRC8 TEE40652"1"423NOK
PERFORMANCE INSULATION FABRICATORS INC. TEE407 Isolasjons-T-rørledning 2-1/2 tomme indre diameter | AE9VHC 6MRC9 TEE40752.5 "1"534NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

YTELSE ISOLASJON FABRICATORS INC. TEE442 Rørkoblingsisolasjon T-stykke 1-1/8 tommer indre diameter
385NOK / enhet