PENTEK KE75K2S-75 Filterpose 75 Microns Størrelse 2 - Pakke med 20 | AB4HPH 1YBC5

PENTEK KE75K2S-75 filterpose 75 mikron størrelse 2 - pakke med 20

På lager
Vare: AB4HPH Modell: KE75K2S-75Kryssreferanse: 1YBC5

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 121 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFilter Bag
Område (Square-Ft.)4.40
Diameter7 1 / 16 "
Filterstørrelse2
Lengde32 "
Materialepolyester
Maks. Strømme200 GPM
Maks. Temp.250 Grader F
mikron75
RingmaterialeGalvanisert karbonstål
typenHøy flyt

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.455
Skipets høyde (cm)39.88
Skipets lengde (cm)39.62
Skipets bredde (cm)39.12
HS kode5911900080
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellDiameterMaterialeMaks. StrømmeMaks. Temp.mikronRingmaterialetypenpk. Antall.Pris
PENTEK 255060-75 Filterpose 25 Microns Størrelse 2 - PK20 | AD6VYG 4BE14 255060-757"Polyesterfilt200 GPM250 Grader F25Galvanisert karbonstålHøy flyt202 121 NOK
PENTEK 255129-75 Filterpose 5 Microns Størrelse 2 - Pakke med 5 | AD6VZT 4BE97 255129-757"polypropylen110 GPM200 Grader F5Rustfritt stålHøy effektivitet52 527 NOK
PENTEK KE1K2S-75 filterpose, sveiset søm, 2 posestørrelse, 1 mikron vurdering, 120 gpm strømningshastighet | CJ2DZT 1YBC4 KE1K2S-75-------202 262 NOK
RFQ
PENTEK 255105-75 filterpose, sydd søm, 4 posestørrelse, 150 mikron vurdering, 35 gpm strømningshastighet | CJ2DZU 4BE73 255105-75-------201 868 NOK
RFQ
PENTEK 255050-75 filterpose, sydd søm, 1 posestørrelse, 100 mikron vurdering, 70 gpm strømningshastighet | CJ2DZV 4BB84 255050-75-------202 464 NOK
RFQ
PENTEK 255059-75 filterpose, sydd søm, 2 posestørrelse, 10 mikron vurdering, 120 gpm strømningshastighet | CJ2DZW 4BE12 255059-75-------202 121 NOK
RFQ
PENTEK 255175-75 filterpose, sydd søm, 4 posestørrelse, 100 mikron vurdering, 25 gpm flythastighet | CJ2DZX 4BU38 255175-75-------203 255 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PENTEK KE75K2S-75 filterpose 75 mikron størrelse 2 - pakke med 20
2 121 NOK /pakke