Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PENTEK 150338-75 Posefilterhus Polypropylen 1 1/2 In | AD6VWN 4BA82

PENTEK 150338-75 Posefilterhus polypropylen 1 1/2 in

På lager
Vare: AD6VWN Modell: 150338-75Kryssref.: 4BA82
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
4 596 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPosefilterhus
Handlekurvpolypropylen
Tilkobling(F) PT
Diameter7 1 / 4 "
Filterposestørrelse410
Housing Materialpolypropylen
Lengde13.63 "
Maks. Strømme20 gpm
Maks. Press100 psi
Maks. Vanntemp.100 F
OutletSide
Størrelse1.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.925
Skipets høyde (cm)37.08
Skipets lengde (cm)19.3
Skipets bredde (cm)19.05
HS kode8421210000
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingHousing MaterialMaks. PressOutletPris
PENTEK ES23NA415-75 Posefilterhus, bunnuttak, 200 Gpm, 3 tommers NPT, rustfritt stål | CD3QVL 38FH42 ES23NA415-753 "PT304 rustfritt stål150 psiBunn20 742 NOK
PENTEK ES31NA6L10-75 Posefilterhus, 316L SS, Bag Trade Størrelse 3, 1 Tommers tilkobling, NPT, 25 gpm | CH9QBA 38FH48 ES31NA6L10-75----11 781 NOK
RFQ
PENTEK 150367-75 Posefilterhus, polypropylen, bag Trade Størrelse 420, 1 tommers tilkobling, 40 gpm | CH9QBB 4BA81 150367-75----4 730 NOK
RFQ
PENTEK 150360-75 Posefilterhus, polypropylen, bag Trade Størrelse 410, 1 tommers tilkobling, 20 gpm | CH9QBC 4BA80 150360-75----4 000 NOK
RFQ
PENTEK ES22NA410-75 Posefilterhus, 304 SS, Bag Trade Size 2, 2 Tommers tilkobling, NPT, 200 gpm | CH9QBD 38FH45 ES22NA410-75----25 807 NOK
RFQ
PENTEK ES12NA410-75 Posefilterhus, 304 SS, Bag Trade Size 1, 2 Tommers tilkobling, NPT, 90 gpm, 125 psi | CH9QBE 38FH43 ES12NA410-75----20 885 NOK
RFQ
PENTEK ES22NA415-75 Posefilterhus, 304 SS, Bag Trade Størrelse 2, 2 Tommers tilkobling, NPT, 200 gpm | CH9QBF 38FH41 ES22NA415-75----19 683 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PENTEK 150338-75 Posefilterhus polypropylen 1 1/2 in
4 596 NOK / enhet