PENTEK ES23NA415-75 Posefilterhus, bunnuttak, 200 Gpm, 3 tommers NPT, rustfritt stål | CD3QVL 38FH42

PENTEK ES23NA415-75 Posefilterhus, bunnuttak, 200 Gpm, 3 tommer NPT, rustfritt stål

På lager
Vare: CD3QVL Modell: ES23NA415-75Kryssreferanse: 38FH42

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

20 742 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPosefilterhus
Tilkobling3 "PT
Deksel TypeSvingbolter lukking
Filterposestørrelse2
Strømningshastighet200 gpm
Høyde42 7 / 64 "
Bolig Dia.8-5 / 8 "
Housing Material304 rustfritt stål
Materiale304 rustfritt stål
Maks. Press150 psi
Maks. Vanntemp.300 Grader F
OutletBunn
Forsegl materialeEPDM

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 32.58

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingHousing MaterialMaks. PressOutletPris
PENTEK 150338-75 Posefilterhus Polypropylen 1 1/2 In | AD6VWN 4BA82 150338-75(F) PTpolypropylen100 psiSide4 596 NOK
PENTEK ES31NA6L10-75 Posefilterhus, 316L SS, Bag Trade Størrelse 3, 1 Tommers tilkobling, NPT, 25 gpm | CH9QBA 38FH48 ES31NA6L10-75----11 781 NOK
RFQ
PENTEK 150367-75 Posefilterhus, polypropylen, bag Trade Størrelse 420, 1 tommers tilkobling, 40 gpm | CH9QBB 4BA81 150367-75----4 730 NOK
RFQ
PENTEK 150360-75 Posefilterhus, polypropylen, bag Trade Størrelse 410, 1 tommers tilkobling, 20 gpm | CH9QBC 4BA80 150360-75----4 000 NOK
RFQ
PENTEK ES22NA410-75 Posefilterhus, 304 SS, Bag Trade Size 2, 2 Tommers tilkobling, NPT, 200 gpm | CH9QBD 38FH45 ES22NA410-75----25 807 NOK
RFQ
PENTEK ES12NA410-75 Posefilterhus, 304 SS, Bag Trade Size 1, 2 Tommers tilkobling, NPT, 90 gpm, 125 psi | CH9QBE 38FH43 ES12NA410-75----20 885 NOK
RFQ
PENTEK ES22NA415-75 Posefilterhus, 304 SS, Bag Trade Størrelse 2, 2 Tommers tilkobling, NPT, 200 gpm | CH9QBF 38FH41 ES22NA415-75----19 683 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PENTEK ES23NA415-75 Posefilterhus, bunnuttak, 200 Gpm, 3 tommer NPT, rustfritt stål
20 742 NOK / enhet