Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PENTAIR RS1-DS3-S18 standard sedimentpatron10 tommer, 20 mikron | CT7PXV 643G52

PENTAIR RS1-DS3-S18 standard sedimentpatron 10 tommer, 20 mikron

På lager
Vare: CT7PXV Modell: RS1-DS3-S18Kryssref.: 643G52
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
366NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStå

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
PENTAIR 555055-75 filterpatron, solid, 5 GPM, 1 mikron, 10 tommers totalhøyde, 180 grader F maks. temperatur | CT7PWP 4PCA2 555055-75Filterpatron84NOK
PENTAIR 555245-75 filterpatron, solid, 5 GPM, 5 mikron, 10 tommers totalhøyde, 180 grader F maks. temperatur | CT7PWQ 4PCA3 555245-75Filterpatron87NOK
PENTAIR CB7-SS4-S18 Standard smak/luktpatron 10 tommer | CT7PWU 643G62 CB7-SS4-S18Cartridge194NOK
PENTAIR TO8-SS2-S18 Smak-/luktpatron HvyDuty10 tommer, 25 mikron | CT7PWV 643G31 TO8-SS2-S18Handlekurv935NOK
PENTAIR RS2-DS3-S18 standard sedimentpatron 10 tommer | CT7PXR 643G54 RS2-DS3-S18Stå194NOK
PENTAIR RS6-SS2-S18 standard sedimentkassett 10 tommer, 1 pakke | CT7PXT 643G58 RS6-SS2-S18Stå365NOK
PENTAIR RS19-SS4-S18 standard sedimentpatron 10 tommer, 150 mikron | CT7PXU 643G51 RS19-SS4-S18Stå436NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PENTAIR RS1-DS3-S18 standard sedimentpatron 10 tommer, 20 mikron
366NOK / enhet