PENTAIR 555245-75 filterpatron, solid, 5 GPM, 5 mikron, 10 tommers totalhøyde, 180 grader F maks. temperatur | CT7PWQ 4PCA3

PENTAIR 555245-75 filterpatron, solid, 5 GPM, 5 mikron, 10 tommer total høyde, 180 grader F maks. temperatur

På lager
Vare: CT7PWQ Modell: 555245-75Kryssreferanse: 4PCA3

Få tak i det Mai 20, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

87NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFilterpatron

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.93
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
PENTAIR 555055-75 filterpatron, solid, 5 GPM, 1 mikron, 10 tommers totalhøyde, 180 grader F maks. temperatur | CT7PWP 4PCA2 555055-75Filterpatron84NOK
PENTAIR CB7-SS4-S18 Standard smak/luktpatron 10 tommer | CT7PWU 643G62 CB7-SS4-S18Cartridge194NOK
PENTAIR TO8-SS2-S18 Smak-/luktpatron HvyDuty10 tommer, 25 mikron | CT7PWV 643G31 TO8-SS2-S18Handlekurv935NOK
PENTAIR RS2-DS3-S18 standard sedimentpatron 10 tommer | CT7PXR 643G54 RS2-DS3-S18Stå194NOK
PENTAIR RS6-SS2-S18 standard sedimentkassett 10 tommer, 1 pakke | CT7PXT 643G58 RS6-SS2-S18Stå365NOK
PENTAIR RS19-SS4-S18 standard sedimentpatron 10 tommer, 150 mikron | CT7PXU 643G51 RS19-SS4-S18Stå436NOK
PENTAIR RS1-DS3-S18 standard sedimentpatron10 tommer, 20 mikron | CT7PXV 643G52 RS1-DS3-S18Stå366NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PENTAIR 555245-75 filterpatron, solid, 5 GPM, 5 mikron, 10 tommer total høyde, 180 grader F maks. temperatur
87NOK / enhet