Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PENBERTHY 1LG-8R Glassstangsett Red Line 5 / 8in Diameter 8 inch Length | AA3KQT 11N080

PENBERTHY 1LG-8R glassstangsett Red Line 5/8in Diameter 8 tommers lengde

På lager
Vare: AA3KQT Modell: 1LG-8RKryssref: 11N080
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
500NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRed Line glassstangsett
Body MaterialBorosilikatglass, bronsestang
Senter til senterlengde8"
Glasslengde6"
Maks. Press400 psi
Maks. Temp.300 Grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2475
Skipets høyde (cm)6.1
Skipets lengde (cm)37.59
Skipets bredde (cm)6.1
HS kode7002201000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Glassrør OD (5/8 ")
    • Antall beskyttelsesstenger (4)

Produktvarianter

ProduktModellSenter til senterlengdeGlasslengdePris
PENBERTHY LG-8R Glassstangsett Red Line 3/4 tommer Diameter 8 tommers lengde | AA3KPX 11N061 LG-8R8"6"589NOK
PENBERTHY LG-9R Glassstangsett Red Line 3/4 tommers diameter 9 tommers lengde | AA3KPY 11N062 LG-9R9"7"649NOK
PENBERTHY LG-10R Glassstangsett Rød linje 3/4 tommer diameter 10 tommers lengde | AA3KPZ 11N063 LG-10R10 "8"651NOK
PENBERTHY LG-11R Glassstangsett Red Line 3 / 4in Diameter 11in L | AA3KQA 11N064 LG-11R11 "9"791NOK
PENBERTHY LG-12R Glassstangsett Red Line 3/4 tommer Diameter 12 tommers lengde | AA3KQB 11N065 LG-12R12 "10 "807NOK
PENBERTHY LG-13R glassstangsett rød linje 3/4in diameter 13 tommer lengde | AA3KQC 11N066 LG-13R13 "11 "881NOK
PENBERTHY LG-14R Glassstangsett Red Line 3/4 tommer Diameter 14 tommers lengde | AA3KQD 11N067 LG-14R14 "12 "950NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PENBERTHY 1LG-8R glassstangsett Red Line 5/8in Diameter 8 tommers lengde
500NOK / enhet