Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PEMKO PK 55 DX 20 Smoke Seal 20 Feet Mørkebrun | AH7CXN 36RP79

PEMKO PK 55 DX 20' Smoke Seal 20 Feet Mørkebrun

På lager
Vare: AH7CXN Modell: PK 55 DX 20 'Kryssreferanse: 36RP79
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
405NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRøykforsegling
FARGEMørkebrun
MaterialePemkoprene
MonteringstypeSelvklebende
Total høyde1 / 4 "
Total lengde20ft.
Samlet bredde1 / 2 "
Projeksjon3 / 16 "
Selges somRull
Holder seg fleksibel til-40 grader til 250 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.225
Skipets høyde (cm)2.79
Skipets lengde (cm)29.21
Skipets bredde (cm)29.46
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdePris
PEMKO PK 55 DX 17 PK 55 DX 17 '17ft.348NOK
PEMKO PK 55 DX 25 PK 55 DX 25 '25ft.501NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PEMKO PK 55 DX 20' Smoke Seal 20 Feet Mørkebrun
405NOK / enhet