Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PEMKO PK 55 DX 25 Smoke Seal 25 Feet Mørkebrun | AH7CXP 36RP80

PEMKO PK 55 DX 25' Smoke Seal 25 Feet Mørkebrun

På lager
Vare: AH7CXP Modell: PK 55 DX 25 'Kryssreferanse: 36RP80
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
463NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRøykforsegling
FARGEMørkebrun
MaterialePemkoprene
MonteringstypeSelvklebende
Total høyde1 / 4 "
Total lengde25ft.
Samlet bredde1 / 2 "
Projeksjon3 / 16 "
Selges somRull
Holder seg fleksibel til-40 grader til 250 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2722
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)29.46
Skipets bredde (cm)29.21
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdePris
PEMKO PK 55 DX 17 PK 55 DX 17 '17ft.321NOK
PEMKO PK 55 DX 20 PK 55 DX 20 '20ft.374NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PEMKO PK 55 DX 25' Smoke Seal 25 Feet Mørkebrun
463NOK / enhet