Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PEMKO HSS2000xS88D18 Brann- og røykforsegling 18 føtter mørk bronse | AB9QZL 2EVA6

PEMKO HSS2000xS88D18 Brann- og røykforsegling 18 fot mørk bronse

På lager
Vare: AB9QZL Modell: HSS2000xS88D18Kryssreferanse: 2EVA6
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
917NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBrann og røykforsegling
FARGEMørk bronse
FlensematerialeSilikon kompresjonspære
Flensetykkelse1 / 4 "
Sett inn materialeIntumescent
MaterialeIntumescent Silikon
MonteringstypeSelvklebende
Total høyde1 / 4 "
Total lengde18ft.
Samlet bredde1 / 2 "
Selges somRull

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.279
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)33.02
HS kode3919905060
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFARGEMaterialeTotal høydeTotal lengdeSamlet breddePris
PEMKO HSS2000xS44D18 Brann- og røykforsegling 18 føtter mørk bronse | AB9QZK 2EVA5 HSS2000xS44D18Mørk bronseIntumescent Silikon23 / 64 "18ft.7 / 16 "903NOK
PEMKO S772D7 Brann- og røykforsegling 7 føtter mørk brun | AE3QDU 5EPD8 S772D7Mørkebrunsilikon3 / 16 "7ft.1 / 2 "257NOK
PEMKO S772D8 Brann- og røykforsegling 8 føtter mørk brun | AE3QDV 5EPD9 S772D8Mørkebrunsilikon3 / 16 "8ft.1 / 2 "299NOK
PEMKO S772W7 Brann- og røykforsegling 7 føtter hvit silikon | AE3QDW 5EPE0 S772W7Hvitsilikon3 / 16 "7ft.1 / 2 "257NOK
PEMKO S772W8 Brann- og røykforsegling 8 føtter hvit silikon | AE3QDX 5EPE1 S772W8Hvitsilikon3 / 16 "8ft.1 / 2 "299NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PEMKO HSS2000xS88D18 Brann- og røykforsegling 18 fot mørk bronse
917NOK / enhet