PEMKO GG2891CPK84 dørramme værlist hul pære 7 fot lengde | AH8TTY 38ZA21

PEMKO GG2891CPK84 Dørramme Værlist hul pære 7 fots lengde

Vare: AH8TTY Modell: GG2891CPK84Kryssreferanse: 38ZA21
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

1 014 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDørramme værlist
Brannklassifisert3 hr.
Flens FinishMølle
Flens høyde1 / 4 "
FlensematerialeAluminum
Flensetykkelse1 / 4 "
Flensbredde1.5 "
maskinvareInkludert
Sett inn fargeSvart
Sett inn materialeNeopren
Sett inn størrelse1 / 4 "
Sett inn TypeHul pære
Maks. Dørgap1 / 4 "
Monteringstypeoverflaten
Total lengde7ft.
Samlet bredde1.75 "
Projeksjon1 / 4 "
Selges somStrippe
Holder seg fleksibel til-25 Grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.17
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)213.36
Skipets bredde (cm)5.08
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Flensfarge: Sølv

Produktvarianter

ProduktModellSamlet breddeFlensematerialeFlensbreddeProjeksjonSelges somSett inn fargeSett inn materialeSett inn størrelsePris
PEMKO 285CR36 dørkarm værlist 3 fot svart | AC8WME 3EGY1 285CR36-anodisert aluminium1"11 / 16 "StrippeSvartSvamp Neopren3 / 8 "493NOK
PEMKO 315SSR84 dørkarm værlist 7 fot svart | AC8WNC 3EHC1 315SSR84-Rustfritt stål-3 / 16 "StrippeSvartSvamp Neopren3 / 16 "2 750 NOK
RFQ
PEMKO 18041 CNB X 108" dørramme værlistbørsteinnsats 9 fot | AH7CXW 36RP86 18041 CNB X 108 "1.125 "Aluminum1 / 4 "1 / 4 "StrippeGråNylonbørste3 / 8 "632NOK
RFQ
PEMKO 18041 CNB X 84" dørramme værlistbørsteinnsats 7 fot | AH7CXX 36RP87 18041 CNB X 84 "1.125 "Aluminum1 / 4 "1 / 4 "StrippeGråNylonbørste3 / 8 "508NOK
RFQ
PEMKO 303 AS 1 X 36" + 2 X 84" Dørramme Værlist Neopren 7 fot 3 fot | AH7CXZ 36RP89 303 AS 1 X 36 " + 2 X 84"1.125 "Aluminum1 / 4 "1 / 4 "DørsettGråSantopren1 / 4 "830NOK
RFQ
PEMKO 303 AS 1" X 48+2" Dørramme Værlist Neopren 7 fot 4 fot | AH7CYA 36RP90 303 AS 1 "X 48+2"1.125 "Aluminum1 / 4 "1 / 4 "DørsettGråSantopren1 / 4 "911NOK
RFQ
PEMKO GG379CR36 Dørramme værlist Justerbar 3 fot lengde | AH8TRY 38YZ97 GG379CR361 9 / 16 "Aluminum1 5 / 16 "1 / 2 "StrippeSvartEPDM Gummi1 / 4 "638NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PEMKO GG2891CPK84 Dørramme Værlist hul pære 7 fots lengde
1 014 NOK / enhet