PELICAN IM2720 Beskyttelsesveske 24-1/2 L 19-3/4 W 11-3/4 In D Gul | AA3ZEW 12A140

PELICAN IM2720 Beskyttelsesveske 24-1/2" L 19-3/4" B 11-3/4 In D Gul

På lager
Vare: AA3ZEW Modell: IM2720Kryssreferanse: 12A140

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 699 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakbeskyttende etui
Bunndybde8"
FARGEGul
Innvendig lengde22 "
Innvendig bredde17 "
Klinke(4) Trykk og trekk
Lokkedybde2"
MaterialeHPX (R) harpiks med høy ytelse
Generell dybde11.75 "
Total lengde24.5 "
Samlet bredde19.75 "
Volum2.16 cu. ft.
Volumkapasitet2.16 cu. ft.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9
Skipets høyde (cm)30.48
Skipets lengde (cm)63.5
Skipets bredde (cm)50.8
HS kode4202999000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeBunndybdeFARGESamlet breddeVolumInnvendig lengdeInnvendig breddeKlinkePris
PELICAN IM2200 beskyttelsesetui med skum 16-1/4 "L 12-3/4" W, svart | AA3ZCU 12A085 IM220016.25 "4"Svart12.75 "0.55 cu. ft.15 "10.5 "(2) Trykk og trekk2 736 NOK
PELICAN IM2200 beskyttelsesetui med skum 16-1 / 4 "L 12-3 / 4" W, gul | AA3ZCV 12A086 IM220016.25 "4"Gul12.75 "0.55 cu. ft.15 "10.5 "(2) Trykk og trekk2 357 NOK
PELICAN IM2200 beskyttelsesveske 16-1 / 4 i L 12-3 / 4 i W, svart | AA3ZCW 12A087 IM220016.25 "4"Svart12.75 "0.55 cu. ft.15 "10.5 "(2) Trykk og trekk2 202 NOK
PELICAN IM2200 beskyttelsesveske 16-1 / 4 i L 12-3 / 4 i W, gul | AA3ZCX 12A088 IM220016.25 "4"Gul12.75 "0.55 cu. ft.15 "10.5 "(2) Trykk og trekk2 202 NOK
PELICAN IM2300 beskyttelsesetui med skum 18-1 / 4 "L 13-1 / 2" W gul | AA3ZCZ 12A090 IM230018.25 "4-7 / 32 "Gul13.5 "0.71 cu. ft.17 "11.75 "(2) Trykk og trekk2 812 NOK
PELICAN IM2300 Beskyttelsesveske 18-1 / 4 I L 13-1 / 2 I W Gul | AA3ZDC 12A093 IM230018.25 "4-7 / 32 "Gul13.5 "0.71 cu. ft.17 "11.75 "(2) Trykk og trekk2 419 NOK
PELICAN IM2400 beskyttelsesetui med skum 19-1/4 "L 15-1/4" W gul | AA3ZDH 12A105 IM240019.25 "4-11 / 16 "Gul15.25 "0.91 cu. ft.18 "13 "(2) Trykk og trekk3 444 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PELICAN IM2720 Beskyttelsesveske 24-1/2" L 19-3/4" B 11-3/4 In D Gul
4 699 NOK / enhet