PELICAN IM2400 Beskyttelsesveske med skum 19-1/4 L 15-1/4 W Svart | AA3ZDG 12A104

PELICAN IM2400 beskyttelsesveske med skum 19-1/4" L 15-1/4" W svart

På lager
Vare: AA3ZDG Modell: IM2400Kryssreferanse: 12A104

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 444 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakbeskyttende etui
Bunndybde4-11 / 16 "
FARGESvart
Innvendig lengde18 "
Innvendig bredde13 "
Klinke(2) Trykk og trekk
Lokkedybde2"
MaterialeHPX (R) harpiks med høy ytelse
Generell dybde7.25 "
Total lengde19.25 "
Samlet bredde15.25 "
Volum0.91 cu. ft.
Volumkapasitet0.91 cu. ft.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.6
Skipets høyde (cm)50.8
Skipets lengde (cm)40.64
Skipets bredde (cm)20.32
HS kode4202999000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellGenerell dybdeBunndybdeFARGETotal lengdeSamlet breddeVolumInnvendig dybdeInnvendig lengdePris
PELICAN IM2300 beskyttelsesetui med skum 18-1/4 "L 13-1/2" W svart | AA3ZCY 12A089 IM23006.75 "4-7 / 32 "Svart18.25 "13.5 "0.71 cu. ft.-17 "2 812 NOK
PELICAN IM2300 beskyttelsesetui 18-1/4 i L 13-1/2 i W svart | AA3ZDB 12A092 IM23006.75 "4-7 / 32 "Svart18.25 "13.5 "0.71 cu. ft.-17 "2 419 NOK
PELICAN IM2400 beskyttelsesetui 19-1/4 x 15-1/4 tommer bredde | AA3ZDK 12A107 IM24007.25 "-Svart19.25 "15.25 "0.91 cu. ft.-18 "2 860 NOK
PELICAN IM2450 beskyttelsesveske 19-1/4 x 15-1/4 tommer Bredde | AA3ZDN 12A110 IM24509"-Svart19.25 "15.25 "1.14 cu. ft.8.5 "18 "3 724 NOK
PELICAN IM2450 beskyttelsesveske 19-1 / 4 i L 15-1 / 4 i W, svart | AA3ZDQ 12A112 IM24509"6-13 / 32 "Svart19.25 "15.25 "1.14 cu. ft.-18 "2 915 NOK
PELICAN IM2500 Beskyttelsesveske med skum 21-3/4 I L 14 I W Svart | AA3ZDT 12A114 IM25009"7-13 / 64 "Svart21.75 "14 "0.98 cu. ft.-20.5 "4 237 NOK
PELICAN IM2500 beskyttelsesveske m/ skum 21-3/4" L 14" W Olivengrønn | AA3ZDV 12A116 IM25009"7-13 / 64 "Oliven trist grønn21.75 "14 "0.98 cu. ft.-20.5 "4 237 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PELICAN IM2400 beskyttelsesveske med skum 19-1/4" L 15-1/4" W svart
3 444 NOK / enhet