PELICAN 1500NF beskyttelsesveske 18-1 / 2 tommer lengde sølv | AA4UGQ 13E459

PELICAN 1500NF beskyttelsesveske 18-1/2 tommers lengde sølv

På lager
Vare: AA4UGQ Modell: 1500NFKryssreferanse: 13E459

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 376 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakbeskyttende etui
Bunndybde4-5 / 16 "
FARGESølv
Innvendig dybde6.125 "
Innvendig lengde16.75 "
Innvendig bredde11.187 "
KlinkeDobbeltkast
Lokkedybde1-13 / 16 "
Lastekapasitet50 lb.
MaterialeKopolymer polypropylen
Mfr. Serie1500
Generell dybde6-15 / 16 "
Total lengde18.5 "
Samlet bredde14 1 / 16 "
Volum0.66 cu. ft.
Volumkapasitet0.66 cu. ft.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.825
Skipets høyde (cm)18.54
Skipets lengde (cm)47.24
Skipets bredde (cm)39.12
HS kode4202999000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMfr. SerieBunndybdeInnvendig dybdeGenerell dybdeTotal lengdeSamlet breddeVolumInnvendig lengdePris
PELICAN 1200NF Beskyttelsesveske 10-5 / 8 tommers lengde sølv | AA4TUE 13D722 1200NF12002-15 / 16 "4.125 "4.875 "10.625 "9 11 / 16 "0.16 cu. ft.9.25 "904NOK
PELICAN 1300NF beskyttelsesetui 10-5/8 tommer lengde sølv | AA4TUL 13D728 1300NF13004-15 / 16 "6.125 "6.875 "10.625 "9 11 / 16 "0.24 cu. ft.9.875 "1 133 NOK
PELICAN 1400NF Beskyttelsesveske 13-3 / 8 I L 11-5 / 8 I W Sølv | AA4TUT 13D734 1400NF14004"5.187 "6"13.375 "11.625 "0.31 cu. ft.11 13 / 16 "1 569 NOK
PELICAN 1450NF Beskyttelsesveske 16 tommer lengde 13 tommer bredde sølv | AA4TVW 13D762 1450NF14504.25 "6"6.875 "16 "13 "0.52 cu. ft.14.625 "2 148 NOK
PELICAN 1520NF Beskyttelsesveske 19-25 / 32 tommers lengde sølv | AA4UHG 13E476 1520NF15204-15 / 16 "6-23 / 32 "7-13 / 32 "19 25 / 32 "15 49 / 64 "0.91 cu. ft.18 1 / 16 "2 892 NOK
PELICAN 1550NF Beskyttelsesveske 20-5 / 8 I L 16-7 / 8 I W Sølv | AA4UHP 13E483 1550NF15505.875 "7.625 "8.125 "20.625 "16.88 "1.14 cu. ft.18.437 "2 882 NOK
PELICAN 1600NF beskyttelsesetui 24-1/4 tommer lengde sølv | AA4UJH 13E502 1600NF1600-7.875 "8-11 / 16 "24.25 "19.437 "1.61 cu. ft.21.437 "3 518 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PELICAN 1500NF beskyttelsesveske 18-1/2 tommers lengde sølv
2 376 NOK / enhet