PELICAN 1600NF beskyttelsesetui 24-1/4 tommer lengde sølv | AA4UJH 13E502

PELICAN 1600NF beskyttelsesveske 24-1/4 tommers lengde sølv

På lager
Vare: AA4UJH Modell: 1600NFKryssreferanse: 13E502

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 518 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakbeskyttende etui
FARGESølv
Innvendig dybde7.875 "
Innvendig lengde21.437 "
Innvendig bredde16.5 "
KlinkeDobbeltkast
Lokkedybde1.75 "
Lastekapasitet55 lb.
MaterialeKopolymer polypropylen
Mfr. Serie1600
Generell dybde8-11 / 16 "
Total lengde24.25 "
Samlet bredde19.437 "
Volum1.61 cu. ft.
Volumkapasitet1.61 cu. ft.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.633
Skipets høyde (cm)23.37
Skipets lengde (cm)60.96
Skipets bredde (cm)49.53
HS kode4202999000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMfr. SerieBunndybdeInnvendig dybdeGenerell dybdeTotal lengdeSamlet breddeVolumInnvendig lengdePris
PELICAN 1200NF Beskyttelsesveske 10-5 / 8 tommers lengde sølv | AA4TUE 13D722 1200NF12002-15 / 16 "4.125 "4.875 "10.625 "9 11 / 16 "0.16 cu. ft.9.25 "904NOK
PELICAN 1300NF beskyttelsesetui 10-5/8 tommer lengde sølv | AA4TUL 13D728 1300NF13004-15 / 16 "6.125 "6.875 "10.625 "9 11 / 16 "0.24 cu. ft.9.875 "1 133 NOK
PELICAN 1400NF Beskyttelsesveske 13-3 / 8 I L 11-5 / 8 I W Sølv | AA4TUT 13D734 1400NF14004"5.187 "6"13.375 "11.625 "0.31 cu. ft.11 13 / 16 "1 569 NOK
PELICAN 1450NF Beskyttelsesveske 16 tommer lengde 13 tommer bredde sølv | AA4TVW 13D762 1450NF14504.25 "6"6.875 "16 "13 "0.52 cu. ft.14.625 "2 148 NOK
PELICAN 1500NF beskyttelsesveske 18-1 / 2 tommer lengde sølv | AA4UGQ 13E459 1500NF15004-5 / 16 "6.125 "6-15 / 16 "18.5 "14 1 / 16 "0.66 cu. ft.16.75 "2 376 NOK
PELICAN 1520NF Beskyttelsesveske 19-25 / 32 tommers lengde sølv | AA4UHG 13E476 1520NF15204-15 / 16 "6-23 / 32 "7-13 / 32 "19 25 / 32 "15 49 / 64 "0.91 cu. ft.18 1 / 16 "2 892 NOK
PELICAN 1550NF Beskyttelsesveske 20-5 / 8 I L 16-7 / 8 I W Sølv | AA4UHP 13E483 1550NF15505.875 "7.625 "8.125 "20.625 "16.88 "1.14 cu. ft.18.437 "2 882 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PELICAN 1600NF beskyttelsesveske 24-1/4 tommers lengde sølv
3 518 NOK / enhet