Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PELICAN 1120NF beskyttelsesveske 8-1/8 i lengde 6-9/16 i W svart | AA4TRY 13D692

PELICAN 1120NF beskyttelsesveske 8-1/8 i lengde 6-9/16 i W svart

På lager
Vare: AA4TRY Modell: 1120NFKryssreferanse: 13D692
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
513NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakbeskyttende etui
Bunndybde2-9 / 16 "
FARGESvart
Innvendig dybde3-1 / 16 "
Innvendig lengde7.25 "
Innvendig bredde4.75 "
KlinkeStandard 1 "
Lokkedybde1 / 2 "
Lastekapasitet5.0 lb.
MaterialeKopolymer polypropylen
Mfr. Serie1120
Generell dybde3-9 / 16 "
Total lengde8.125 "
Samlet bredde6 9 / 16 "
Volum0.06 cu. ft.
Volumkapasitet0.06 cu. ft.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.63
Skipets høyde (cm)9.65
Skipets lengde (cm)18.29
Skipets bredde (cm)22.35
HS kode4202999000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMaterialeBunndybdeInnvendig dybdeMfr. SerieGenerell dybdeTotal lengdeSamlet breddeVolumPris
PELICAN BLACKBOX-3U Protectve-sak 38-1 / 2 tommers lengde 24-1 / 2 tommers bredde | AA3YZW 11Z986 BLACKBOX-3Upolyetylen---11.5 "38.5 "24.5 "-21 856 NOK
PELICAN BLACKBOX-4U Protectve-sak 38-1 / 2 tommers lengde 24-1 / 2 tommers bredde | AA3YZX 11Z987 BLACKBOX-4Upolyetylen---13 "38.5 "24.5 "-22 861 NOK
PELICAN BLACKBOX-5U Protectve-sak 38-1 / 2 tommers lengde 24-1 / 2 tommers bredde | AA3YZY 11Z988 BLACKBOX-5Upolyetylen---15 "38.5 "24.5 "-23 628 NOK
PELICAN BLACKBOX-7U Protectve-sak 38-1 / 2 tommers lengde 24-1 / 2 tommers bredde | AA3YZZ 11Z989 BLACKBOX-7Upolyetylen---18.5 "38.5 "24.5 "-23 790 NOK
PELICAN BLACKBOX-9U Protectve-sak 38-1 / 2 tommers lengde 24-1 / 2 tommers bredde | AA3ZAA 11Z990 BLACKBOX-9Upolyetylen---22 "38.5 "24.5 "-27 345 NOK
PELICAN BLACKBOX-11U Protectve-sak 38-1 / 2 tommers lengde 24-1 / 2 tommers bredde | AA3ZAB 11Z991 BLACKBOX-11Upolyetylen---25.5 "38.5 "24.5 "-26 891 NOK
PELICAN BLACKBOX-14U Protectve-sak 38-1 / 2 tommers lengde 24-1 / 2 tommers bredde | AA3ZAC 11Z992 BLACKBOX-14Upolyetylen---30.5 "38.5 "24.5 "-32 693 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PELICAN 1120NF beskyttelsesveske 8-1/8 i lengde 6-9/16 i W svart
513NOK / enhet