Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PELICAN 023150-0100-245 Lommelykt, 115 lm Maks lysstyrke, 6 timer Max Run Time, 75 m Max stråleavstand, Høy, Gul | CT7PMV 796CD9

PELICAN 023150-0100-245 Lommelykt, 115 lm maks. lysstyrke, 6 timer maks. kjøretid, 75 m maks. stråleavstand, høy, gul

På lager
Vare: CT7PMV Modell: 023150-0100-245Kryssreferanse: 796CD9
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
636NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLommelykt

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.189
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
PELICAN 023100-0100-110 Lommelykt, 350 lm maks. lysstyrke, 27 timer maks. kjøretid, 134 m maks. stråleavstand, høy/lav | CT7PMW 796CD8 023100-0100-110596NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PELICAN 023150-0100-245 Lommelykt, 115 lm maks. lysstyrke, 6 timer maks. kjøretid, 75 m maks. stråleavstand, høy, gul
636NOK / enhet