Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PEERLESS HARDWARE 0-EF-788CS7- Vingemutter, stål, 3/8-16 gjengestørrelse, 1-7/8 tommer vingespenn, 10Pk | AE4RVU 5MND2

PEERLESS HARDWARE 0-EF-788CS7- Vingemutter, stål, 3/8-16 gjengestørrelse, 1-7/8 tommer vingespenn, 10pk

På lager
Vare: AE4RVU Modell: 0-EF-788CS7-Kryssreferanse: 5MND2

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
950NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVingemutter
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse3/8 "-16
FinishPlain
Flens Dia.11 / 16 "
Klasse2
Høyde1.375 "
MaterialeStål
Mutter typeVingemutter
Eiendomsklasse2B
Rockwell HardnessHB 82-92
System for målinginch
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeUNC
typenstandard
Vingespenn1-7 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.414
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7318160085
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PEERLESS HARDWARE 0-EF-788CS7- Vingemutter, stål, 3/8-16 gjengestørrelse, 1-7/8 tommer vingespenn, 10pk
950NOK /pakke